Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, platzsparend, 4 Hemdenbügel mit Hosensteg, Holz, Metall, Antirutschbügel, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034223_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034223_0
EAN/GTIN:
     4052025342234
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

In Ihrem Kleiderschrank geht der Platz aus? Kleiderbügel drängt sich an Kleiderbügel und es ist kaum mehr zu erkennen, wo welches Kleidungsstück hängt? Mit dem Sparkleiderbügel sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit. Der Platzsparbügel hat 2 bewegliche Haken, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Hängen Sie den Mehrfachbügel waagerecht auf oder senkrecht, um den Schrankinnenraum optimal zu nutzen. Die 4 Bügel lassen sich individuell verstellen und halten die gewählte Position bei.

Mehrfach Kleiderbügel im Detail

- Gesamtmaße bei senkrechter Nutzung H x B x T: ca. 45 x 40 x 2 cm
- Gesamtmaße bei waagerechter Nutzung H x B x T: ca. 23 x 40 x 28 cm
- Breite Hosensteg: ca. 37 cm
- Traglast: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Holz, Metall, PVC
- Farbe: Natur, Grau, Silber

Platzsparender Multibügel für mehr Ordnung
- 4 in 1 Kleiderbügel für Übersichtlichkeit im Schrank
- Zum Aufhängen von Jacken, T-Shirts, Blusen uvm.
- Mit Steg und Einkerbungen für Hosen, Tops etc.
- Rutschfeste PVC-Beschichtung für sicheren Halt
- Raumsparend dank senkrechter oder waagerechter Aufhängung

Lieferumfang
- 1x Raumsparbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
2 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, relaxdays kleiderbügel kunststoff, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, Mehrfach Kleiderbügel, Relaxdays Mehrfach Kleiderbügel, , antirutschbügel, anti rutschbügel, antirutsch bügel, anti-rutschbügel, antirutsch-bügel, anti rutsch bügel, anti-rutsch-bügel, antirutschkleiderbügel, anti rutschkleiderbügel, antirutsch kleiderbügel, anti-rutschkleiderbügel, antirutsch-kleiderbügel, anti rutsch kleiderbügel, anti-rutsch-kleiderbügel, anzugbügel, anzug bügel, anzug-bügel, bügel, bügelorganizer, bügel organizer, bügel-organizer, closetorganizer, closet organizer, closet-organizer, clothhanger, cloth hanger, cloth-hanger, clotheshanger, clothes hanger, clothes-hanger, coathanger, coat hanger, coat-hanger, hanger, hemdbügel, hemd bügel, hemd-bügel, hemdenaufhänger, hemden aufhänger, hemden-aufhänger, hemdenbügel, hemden bügel, hemden-bügel, hosenaufbewahrung, hosen aufbewahrung, hosen-aufbewahrung, hosenaufbewahrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.