Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Relaxdays Schwerlastregal, HBT: 180x90x45 cm, bis 1325kg, 5 Ebenen, Lagerregal Speisekammer, Keller, Garage, Stahl, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034161_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034161_0
EAN/GTIN:
     4052025341619
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Das blaue Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät platzsparend. Bauen Sie das robuste Lagerregal aus Stahl nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 180 x 90 x 45 cm
- Größe je MDF-Platte B x T: ca. 89,5 x 44,5 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 7 mm
- Gesamttraglast: ca. 1325 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 265 kg
- Gewicht: ca. 21,1 kg
- Material: MDF, Stahl, Kunststoff
- Farbe: Blau

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Kann geteilt werden - 2 Werktische je ca. 90 cm hoch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 5 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 16x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
21.12 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
45 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal (b x h x t) 900 x 1800 x 450 mm, schwerlastregal, relaxdays schwerlastregal, Relaxdays Schwerlastregal, ..., abstellraumregal, abstellraum regal, abstellraum-regal, abstellraumregale, abstellraum regale, abstellraum-regale, abstellregal, abstell regal, abstell-regal, abstellregale, abstell regale, abstell-regale, basementshelf, basement shelf, basement-shelf, basementshelves, basement shelves, basement-shelves, blechregal, blech regal, blech-regal, blechregale, blech regale, blech-regale, fachbodenregal, fach bodenregal, fachboden regal, fach-bodenregal, fachboden-regal, fach boden regal, fach-boden-regal, fachbodenregale, fach bodenregale, fachboden regale, fach-bodenregale, fachboden-regale, fach boden regale, fach-boden-regale, garageshelf, garage shelf, garage-shelf, garageshelves, garage shelves, garage-shelves, garagenregal, garagen regal, garagen-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.