Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Relaxdays Schwerlastregal XL, Traglast 1325 kg, 220x100x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, für Keller & Garage, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033050_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033050_0
EAN/GTIN:
     4052025330507
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Schwerlastregal

Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, in der Speisekammer, Garage, im Gartenhäuschen oder im Hauswirtschaftsraum bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät platzsparend. Bauen Sie das Regal nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und als Werkbank benutzen.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchen Sie einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 220 x 100 x 45 cm
- Gesamttraglast: ca. 1325 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 265 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 99,5 x 44 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 6,8 mm
- Gewicht: ca. 26,6 kg
- Material: MDF, Stahl, Kunststoff
- Farbe: Blau, braun

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Regal kann geteilt werden - 2 Werktische je ca. 110 cm hoch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 5 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
27.67 kg
Höhe:
220 cm
Länge:
45 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal breite 1000mm, Relaxdays Schwerlastregal, , abstellraumregal, abstellraum regal, abstellraum-regal, abstellraumregale, abstellraum regale, abstellraum-regale, abstellregal, abstell regal, abstell-regal, abstellregale, abstell regale, abstell-regale, basementshelf, basement shelf, basement-shelf, basementshelves, basement shelves, basement-shelves, blechregal, blech regal, blech-regal, blechregale, blech regale, blech-regale, fachbodenregal, fach bodenregal, fachboden regal, fach-bodenregal, fachboden-regal, fach boden regal, fach-boden-regal, fachbodenregale, fach bodenregale, fachboden regale, fach-bodenregale, fachboden-regale, fach boden regale, fach-boden-regale, garageshelf, garage shelf, garage-shelf, garageshelves, garage shelves, garage-shelves, garagenregal, garagen regal, garagen-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.