Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Relaxdays Spielmatte Waldtiere, schadstofffrei, abwaschbar, HBT 1x195x150 cm, XPE-Schaumstoff, Spielteppich Kinder, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032676_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032676_0
EAN/GTIN:
     4052025326760
Suchbegriffe:
Spielteppich
spielteppich grün
spielteppich rot

Mit dieser Spielmatte werden Sie Ihre Kleinen garantiert begeistern. Dank des kinderfreundlichen Motivs mit verschiedenen Tieren des Waldes, welches sowohl Jungen als auch Mädchen begeistert, ist Spielspaß garantiert. Die dicke Spielunterlage bietet Schutz vor Bodenkälte, besitzt eine stoßdämpfende Wirkung und kann bei Bedarf einfach abgewischt werden. Nach Gebrauch lässt sich die Schaumstoffmatte platzsparend falten und verstauen.

Spielmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 195 x 150 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 73,5 x 38,5 x 9,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: XPE-Schaumstoff, PE-Beschichtung (schadstofffrei)
- Farbe: Bunt

Spieleteppich für das Kinderzimmer
- Niedliches Design mit vers. Waldtieren - Für Jungs und Mädchen
- Optimaler Schutz vor Bodenkälte und Minderung von Trittschall
- Ungetrübter Spielspaß dank schadstofffreiem Material
- Wasserabweisend und abwaschbar für schnelle Reinigung
- Nach Gebrauch falten und platzsparend Verstauen

Lieferumfang
- 1x Kinderspielmatte
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Grün
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
150 cm
Breite:
195 cm
Weitere Suchbegriffe: spielmatte, relaxdays spielmatte, babybodenmatte, baby bodenmatte, babyboden matte, baby-bodenmatte, babyboden-matte, baby boden matte, baby-boden-matte, babybodenmatten, baby bodenmatten, babyboden matten, baby-bodenmatten, babyboden-matten, baby boden matten, baby-boden-matten, babycarpet, baby carpet, baby-carpet, babycarpets, baby carpets, baby-carpets, babycrawlingmat, baby crawlingmat, babycrawling mat, baby-crawlingmat, babycrawling-mat, baby crawling mat, baby-crawling-mat, babycrawlingmats, baby crawlingmats, babycrawling mats, baby-crawlingmats, babycrawling-mats, baby crawling mats, baby-crawling-mats, babykrabbelmatte, baby krabbelmatte, babykrabbel matte, baby-krabbelmatte, babykrabbel-matte, baby krabbel matte, baby-krabbel-matte, babykrabbelmatten, baby krabbelmatten, babykrabbel matten, baby-krabbelmatten, babykrabbel-matten, baby krabbel matten, baby-krabbel-matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.