Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Relaxdays Weichschaummatte, zuschneidbar, Bad, Sauna, Pool, Antirutschmatte, Meterware mehrere Größen, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032675_1307
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032675_1307
EAN/GTIN:
     4052025902896
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar. Besonders praktisch ist sie in Nassbereichen, da das Material ein Ausrutschen verhindert und besonders strapazierfähig und hygienisch ist. Dank der Rillenstruktur läuft das Wasser gleich ab und die Schaummatte trocknet schnell. Bei Bedarf können Sie die Größe der Badematte durch Zuschneiden anpassen.

Weichschaummatte im Detail
- Maße H x B: ca. 0,5 x 65 cm
- Länge: ca. 150 cm oder 300 cm
- Gewicht: ca. 0,8 oder 1,7 kg
- Material: PVC

Zuschneidbare Duschmatte aus PVC
- Strapazierfähiges und hygienisches Material
- Vielseitige Nutzung für  Bad, Sauna, Terrasse
- Mit schickem Print für stilbewusste Einrichtung
- Rutschfest - Ideal für Nutzung in Nassbereichen
- An Ihre Bedürfnisse anpassen - Zuschneidbar

Lieferumfang
- 1x Weichschaummatte in Design nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Beige | Weiß
Gewicht:
1.63 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
300 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Sauna-Steine, Saunasteine, nassraummatte weiß, sauna steine, antirutschmatte grün, Weichschaummatte, Relaxdays Weichschaummatte, antirutschmatte, anti rutschmatte, antirutsch matte, anti-rutschmatte, antirutsch-matte, anti rutsch matte, anti-rutsch-matte, antirutschmatten, anti rutschmatten, antirutsch matten, anti-rutschmatten, antirutsch-matten, anti rutsch matten, anti-rutsch-matten, badematte, bade matte, bade-matte, badematten, bade matten, bade-matten, badläufer, bad läufer, bad-läufer, badvorleger, bad vorleger, bad-vorleger, badweichschaummatte, bad weichschaummatte, badweichschaum matte, bad-weichschaummatte, badweichschaum-matte, bad weichschaum matte, bad-weichschaum-matte, badweichschaummatten, bad weichschaummatten, badweichschaum matten, bad-weichschaummatten, badweichschaum-matten, bad weichschaum matten, bad-weichschaum-matten, bodenmatte, boden matte, boden-matte, duschmatte, dusch matte, dusch-matte, duschmatten, dusch matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.