Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Relaxdays Konsolentisch, 2 Ablagen, schmaler Eingangstisch, Flur & Wohnzimmer, Metall, Glas, HBT: 70x110x30 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032607_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032607_0
EAN/GTIN:
     4052025326074
Suchbegriffe:
Konsolentisch
Relaxdays Konsolentisch
ablagetisch
ablage tisch

Ob als Ablagetisch für Schlüssel und Telefon im Flur oder als schicker Hingucker verziert mit passenden Dekoartikeln im Wohnzimmer - der Kommodentisch überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Doch auch optisch besticht der schmale Flurtisch mit seinem modernen Design. Der Konsolentisch besitzt ein schwarzes Metallgestell und 2 Platten aus gehärtetem Glas. Mit der beiliegenden Anleitung ist der hohe Tisch im Handumdrehen aufgebaut.

Konsolentisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 70 x 110 x 30 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 106 x 26 cm
- Abstand Ablagen: ca. 16 cm
- Bodenabstand: ca. 47 cm
- Max. Traglast: ca. 30 kg
- Gewicht: ca. 15,3 kg
- Material: Metall, gehärtetes Glas
- Farbe: Schwarz

Ablagetisch für den Flur
- Dekorativer Look für Flur, Wohnzimmer, Küche
- Als Ablage für Deko, Schlüssel, Telefon und mehr
- Zusätzliches Fach für Zeitungen, Bücher etc.
- Schwarzes Gestell mit Ablagen aus Glas
- Schmales Design - Viel Stauraum auf geringer Stellfläche
- Verstellbare Füße zum Ausgleich bei unebenen Böden

Lieferumfang
- 1x Konsolentisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
15.33 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
30 cm
Breite:
110 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.