Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Relaxdays Konsolentisch, 2 Schubladen, Sideboard Flur, Wohnzimmer, Ablagetisch Holzoptik, HxBxT: 80x110x40 cm, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032595_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032595_0
EAN/GTIN:
     4052025325954
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
sideboard

Ob als zusätzlicher Ablagetisch für Schlüssel und Telefon im Flur oder als schicker Hingucker verziert mit passenden Dekoartikeln im Wohnzimmer, der angesagte Kommodentisch überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Doch auch optisch besticht der schmale Flurtisch mit goldenem Metallgestell und Tischplatte in weißer Holzoptik in modernem Design. Der Konsolentisch mit 2 Schubladen ist ideal für das Verstauen von kleinen Gegenständen wie Schlüssel, Taschentücher, Handy und einigem mehr.

Konsolentisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 80 x 110 x 40 cm
- Maße Schublade innen H x B x T: ca. 8,5 x 47 x 28 cm
- Höhe Korpus: ca. 65 cm
- Traglast: ca. 40 kg
- Gewicht: ca. 21,1 kg
- Material: PB, Metall
- Farbe: Weiß, Gold

Sideboard für Flur und Wohnzimmer
- Große Ablagefläche für Deko, Schlüssel uvm.
- Zusätzlicher Stauraum durch 2 Schubladen
- Schlichtes Design mit Holzoptik und Metall
- Im Flur oder im Wohnzimmer benutzen
- Offener Raum unterm Korpus für Körbe nutzbar

Lieferumfang
- 1x Konsolentisch in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gold
Gewicht:
21.14 kg
Höhe:
80.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
110.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolentisch, Relaxdays Konsolentisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, beistelltisch, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, console, consoles, consoletable, console table, console-table, consoletables, console tables, console-tables, consolentisch, consolen tisch, consolen-tisch, consolentische, consolen tische, consolen-tische, eingangstisch, eingangs tisch, eingangs-tisch, eingangstische, eingangs tische, eingangs-tische, flurkommode, flur kommode, flur-kommode, flurkommoden, flur kommoden, flur-kommoden, flurkonsolentisch, flur konsolentisch, flurkonsolen tisch, flur-konsolentisch, flurkonsolen-tisch, flur konsolen tisch, flur-konsolen-tisch, flurkonsolentische, flur konsolentische, flurkonsolen tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.