Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Relaxdays Trichter Set, 5 Größen, Universaltrichter mit Schlauch und Sieb, als Öltrichter und Küchentrichter, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032592_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032592_0
EAN/GTIN:
     4052025325923
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Für den Ölwechsel ist das Trichterset ideal. Öl und Kühlwasser können Sie mit dem Kfz-Trichter ganz entspannt einfüllen. Das Sieb hält schädliche Partikel ab und lässt sich bei Bedarf entnehmen. Der Schlauch ist beweglich und abnehmbar. Aber nicht nur in der Garage ist der Trichtersatz praktisch. Auch im Haushalt sind die Universaltrichter auf vielfältige Weise nützlich. Sie lassen sich platzsparend ineinanderstapeln, können dank der Ösen aber auch aufgehängt werden.

Einfülltrichter Set im Detail

- Maße Trichter XL mit Schlauch - H x D: ca. 37 x 16,5 cm
- Maße Trichter XL ohne Schlauch - H x D: ca. 18,5 x 16,5 cm
- Maße Trichter L - H x D: ca. 15 x 11,5 cm
- Maße Trichter M - H x D: ca. 14 x 10 cm
- Maße Trichter S - H x D: ca. 10,5 x 7 cm
- Maße Trichter XS - H x D: ca. 8,5 x 5 cm

Trichtersatz in verschiedenen Größen
- Material: PP
- Gewicht komplettes Set: ca. 170 g
- Farbe: Schwarz
- Flexibler Schlauch
- Säure- und ölbeständig

Vielseitige Universaltrichter
- Motoröl oder Kühlwasser nachfüllen
- Einfüllhilfen auch als Haushaltstrichter praktisch
- Mit entnehmbarem Sieb Partikel herausfiltern
- Praktische Ösen zum Aufhängen
- Trichter lassen sich platzsparend stapeln

Lieferumfang
- 1x Einfülltrichter mit Schlauch
- 4x Trichter in verschiedenen Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Trichter Set, Relaxdays Trichter Set, autotrichter, auto trichter, auto-trichter, benzintrichter, benzin trichter, benzin-trichter, einfüllhilfe, einfüll hilfe, einfüll-hilfe, einfüllhilfen, einfüll hilfen, einfüll-hilfen, einfüllstutzen, einfüll stutzen, einfüll-stutzen, einfülltrichter, einfüll trichter, einfüll-trichter, einfülltrichterset, einfüll trichterset, einfülltrichter set, einfüll-trichterset, einfülltrichter-set, einfüll trichter set, einfüll-trichter-set, einfülltrichtersets, einfüll trichtersets, einfülltrichter sets, einfüll-trichtersets, einfülltrichter-sets, einfüll trichter sets, einfüll-trichter-sets, fülltrichter, füll trichter, füll-trichter, funnel, funnels, haushaltstrichter, haushalts trichter, haushalts-trichter, kfztrichter, kfz trichter, kfz-trichter, kraftstofftrichter, kraftstoff trichter, kraftstoff-trichter, küchentrichter, küchen trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.