Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Relaxdays Gürtelhalter Kleiderschrank, Haken für 12 Gürtel, 360° drehbarer Haken, Lotusholz, 17,5x43x5,5 cm, weiß/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032588_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032588_0
EAN/GTIN:
     4052025325886
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Gürtel oder Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Die 12 nach rechts bzw. nach links weisenden Haken sind fest mit dem Bügel aus Lotusholz verbunden und machen es möglich, Gürtel freihängend aufzubewahren. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Gürtelhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 17,5 x 43 x 5,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Lotusholz, Eisen
- Farbe: Weiß, Silber

Bügel für die Gürtelaufbewahrung
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 6 nach rechts, 6 nach links weisende Haken
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- Praktischer 360° drehbarer Rundhaken

Lieferumfang
- 1x Gürtelhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Gürtelhalter, Relaxdays Gürtelhalter, ..., belthanger, belt hanger, belt-hanger, belthangers, belt hangers, belt-hangers, accessoirebügel, accessoire bügel, accessoire-bügel, accessoiresbügel, accessoires bügel, accessoires-bügel, beltorganizer, belt organizer, belt-organizer, beltorganizers, belt organizers, belt-organizers, bügelorganizer, bügel organizer, bügel-organizer, bügelhänger, bügel hänger, bügel-hänger, gürtelaufbewahrung, gürtel aufbewahrung, gürtel-aufbewahrung, gürtelaufbewahrungen, gürtel aufbewahrungen, gürtel-aufbewahrungen, gürtelaufhänger, gürtel aufhänger, gürtel-aufhänger, gürtelkleiderbügel, gürtel kleiderbügel, gürtelkleider bügel, gürtel-kleiderbügel, gürtelkleider-bügel, gürtel kleider bügel, gürtel-kleider-bügel, gürtelorganizer, gürtel organizer, gürtel-organizer, gürtelbügel, gürtel bügel, gürtel-bügel, gürtelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.