Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Relaxdays Tischlampe mit Zugschalter, elegante Nachttischlampe mit Stoffschirm, E27 Fassung, HD 69 x 24 cm, schwarz-gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032227_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032227_0
EAN/GTIN:
     4052025322274
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Die Stoffschirmleuchte ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder gemütliches Licht im Schlafzimmer zu spenden. Das klare Design der schwarzen Schirmleuchte verzückt mit kleinen Raffinessen. Der seidene Lampenschirm, die Details in Gold und nicht zuletzt der klassische Zugschalter verleihen der Nachttischleuchte eine Eleganz, welche sie unter anderem für den Glamour Wohnstil prädestiniert. Die Schirmtischlampe überzeugt auf der Fensterbank ebenso wie auf dem Schreibtisch.

Tischlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 69 x 24 cm
- Kabellänge (mit Stecker): ca. 152 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Stahl, Kunstseide, Kunststoff
- Farbe: schwarz, gold

Technische Daten der Tischleuchte
- Fassung: E27
- Wattleistung: 40 W
- Spannung: 230 V
- Leuchtmittel sind exklusive

Elegante Nachttischlampe mit Zugschalter
- Elegante Schirmtischleuchte in Schwarz und Gold
- Mit Schirm aus schwarzer Kunstseide für augenschonendes Licht
- Griffbereiter Zugschalter in Gold für nostalgische Charme
- Gewebter Kabelmantel als thermischer und mechanischer Schutz
- Schicke Stoffleuchte für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur und mehr

Lieferumfang
- 1x Stoffschirmlampe
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
69 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e27, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Tischlampe, , bedsidelamp, bedside lamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside lamps, bedside-lamps, bettlampe, bett lampe, bett-lampe, bettlampen, bett lampen, bett-lampen, bettleuchte, bett leuchte, bett-leuchte, bettleuchten, bett leuchten, bett-leuchten, chainswitchlamp, chain switchlamp, chainswitch lamp, chain-switchlamp, chainswitch-lamp, chain switch lamp, chain-switch-lamp, chainswitchlamps, chain switchlamps, chainswitch lamps, chain-switchlamps, chainswitch-lamps, chain switch lamps, chain-switch-lamps, fensterbanklampe, fenster banklampe, fensterbank lampe, fenster-banklampe, fensterbank-lampe, fenster bank lampe, fenster-bank-lampe, fensterbanklampen, fenster banklampen, fensterbank lampen, fenster-banklampen, fensterbank-lampen, fenster bank lampen, fenster-bank-lampen, fensterbankleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.