Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, mit Kurbel, manuelles Mischgerät für Spielkarten bis 91 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031554_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031554_0
EAN/GTIN:
     4052025315542
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy

Kartenmischen leicht gemacht! Mit dieser manuellen Mischelmaschine gelingt das Mischen beim nächsten Spieleabend im Handumdrehen. Dazu legen Sie die Kartendecks einfach in die Eingabefächer und betätigen die Kurbel - die Spielkarten landen perfekt durchgemischt im Ausgabefach. Schummeln ist damit in Zukunft nicht mehr möglich und das zeitaufwendige Mischen der Karten per Hand gehört der Vergangenheit an. Der Spielkartenmischer eignet sich für handelsübliche Spielkarten für Poker, Rommé und mehr.

Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Kartenmischmaschine im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 23 x 15 cm
- Maße Einlegefächer H x B x T: ca. 2,5 x 6,3 x 9,2 cm
- Für Spielkarten bis 91 mm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: PS-Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Manueller Mischautomat für Karten
- Schnelles Mischen von Spielkarten
- Für 2 Decks - Bis zu 104 Karten
- Manuell - Bedienung per Handkurbel
- Erspart mühsames Mischen per Hand
- Für Skat, Poker, Doppelkopf, Rommé uvm.

Lieferumfang
- 1x Karten Mischmaschine
- Dekoartikel und Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Skat, Skatkarten, Skatspiel, Kartenspiele, Spielkarten, skatspiel, kartenmischmaschine, relaxdays kartenmischmaschine, carddeckshuffler, card deckshuffler, carddeck shuffler, card-deckshuffler, carddeck-shuffler, card deck shuffler, card-deck-shuffler, carddeckshufflers, card deckshufflers, carddeck shufflers, card-deckshufflers, carddeck-shufflers, card deck shufflers, card-deck-shufflers, cardshuffler, card shuffler, card-shuffler, cardshufflers, card shufflers, card-shufflers, kartenmaschine, karten maschine, karten-maschine, kartenmaschinen, karten maschinen, karten-maschinen, kartenmischer, karten mischer, karten-mischer, kartenmischgerät, karten mischgerät, kartenmisch gerät, karten-mischgerät, kartenmisch-gerät, karten misch gerät, karten-misch-gerät, kartenmischgeräte, karten mischgeräte, kartenmisch geräte, karten-mischgeräte, kartenmisch-geräte, karten misch geräte, karten-misch-geräte, karten mischmaschine, kartenmisch maschine, karten-mischmaschine, kartenmisch-maschine, karten misch maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.