Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Relaxdays Hai Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungen, Geburtstag, zum Befüllen, HBT 68 x 53 x 18 cm, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031484_0
EAN/GTIN:
     4052025314842
Suchbegriffe:
Pinata

Mit dieser Haipinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Die Party-Pinata kann mit Süßigkeiten, Spielzeug oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf den Haifisch ein, bis er aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad. Als lustige Partydeko sorgt der Hai für einen tollen Blickfang.

Hai Pinata im Detail
- Maße H x B x T: ca. 68 x 53 x 18 cm
- Gewicht: ca. 130 g
- Material: Papier, Karton, Kunststoff
- Farbe: Blau, Weiß

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Partydeko
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Hai
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß | Rot
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
68 cm
Länge:
18 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: hai pinata, relaxdays hai pinata, birthdaypinata, birthday pinata, birthday-pinata, birthdaypinatas, birthday pinatas, birthday-pinatas, fischpinata, fisch pinata, fisch-pinata, fischpinatas, fisch pinatas, fisch-pinatas, geburtstagspinata, geburtstags pinata, geburtstags-pinata, geburtstagspinatas, geburtstags pinatas, geburtstags-pinatas, haipinata, hai-pinata, haipinatas, hai pinatas, hai-pinatas, haifischpinata, haifisch pinata, haifisch-pinata, haifischpinatas, haifisch pinatas, haifisch-pinatas, kinderpinata, kinder pinata, kinder-pinata, kinderpinatas, kinder pinatas, kinder-pinatas, partypinata, party pinata, party-pinata, partypinatas, party pinatas, party-pinatas, pinata, pinatas, piñata, piñatas, pinataspiel, pinata spiel, pinata-spiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.