Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Relaxdays Dino Pinata, zum Aufhängen, Kinder, Mädchen & Jungs, Geburtstag, zum Befüllen, Deko, Pinata Dinosaurier, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031474_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031474_0
EAN/GTIN:
     4052025314743
Suchbegriffe:
Pinata

Mit dieser Dinosaurier Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Der grüne Tyrannosaurus kann mit Süßigkeiten, Spielzeug, Geschenken oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf den Dino ein, bis er aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad. Als lustige Partydeko sorgt der T-Rex für einen tollen Blickfang.

Dino Pinata im Detail
- Maße H x B x T: ca. 36 x 43 x 9 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: Papier
- Farbe: Grün

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Partydeko
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Dinosaurier
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
9 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: dino pinata, relaxdays dino pinata, birthday pinata, birthday pinatas, birthdaypinata, birthday-pinata, birthdaypinatas, birthday-pinatas, dino pinatas, dinopinata, dino-pinata, dinopinatas, dino-pinatas, drachen pinata, drachen pinatas, drachenpinata, drachen-pinata, drachenpinatas, drachen-pinatas, geburtstags pinata, geburtstags pinatas, geburtstagspinata, geburtstags-pinata, geburtstagspinatas, geburtstags-pinatas, kinder pinata, kinder pinatas, kinderpinata, kinder-pinata, kinderpinatas, kinder-pinatas, monster pinata, monster pinatas, monsterpinata, monster-pinata, monsterpinatas, monster-pinatas, party pinata, party pinatas, partypinata, party-pinata, partypinatas, party-pinatas, pinata, piñata, pinatas, piñatas, pinhata, pinhatas, pinhiata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.