Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Relaxdays Fußpumpe mit Manometer, alle Ventile, 3 Aufsätze, Fahrrad, Ball & Luftmatratze, 24x32x12,5 cm, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031037_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031037_0
EAN/GTIN:
     4052025310370
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftmatratze
Luftpumpe
Luftpumpen

Der Fahrradreifen ist platt, das Luftbett nicht aufgeblasen und dem Fußball fehlt die Luft? Mit der universell einsetzbaren Fußpumpe lösen Sie all diese Probleme schnell und rückenschonend - einfach den Pumpenkopf befestigen und die Zylinder-Luftpumpe mittels Fuß bedienen. Die Tretpumpe ist für Reifenventile aller Art geeignet. Die faltbare Fußstandpumpe mit Manometer verfügt über 3 Adapter. Somit ist sie auch als Ballpumpe für aufblasbares Spielzeug, Luftmatratzen und Gymanstikbälle geeignet.

Fußpumpe im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 24 x 32 x 12,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 8,5 x 29 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Gummi
- Farbe: Gelb-Schwarz

Fahrrad-Fußpumpe inklusive 3 Adapter
- Pumpenkopf für Autoventil, Fahrradventil, französisches Ventil
- Schlauch Länge: ca. 69 cm
- Spitze Luftnadel H x D: ca. 3,4 x 0,3 cm
- Breite Luftnadel H x D: ca. 3,1 x 0,7 cm
- Ballnadel H x D: ca. 3,8 x 0,2 cm

Zweizylinder-Fußpumpe mit Manometer
- Anzeige auf dem Manometer bis 10 Bar oder 160 PSI
- Effizientes und schnelles Aufpumpen dank Doppelzylinder
- Rückenschonende Fahrradluftpumpe für alle Ventile
- Inkl. 3 Aufsätze für Bälle, Luft- und Badematratze
- Tragbare Autoventil-Pumpe für Motorräder- und Autoreifen
- Kann platzsparend zusammengeklappt werden

Lieferumfang
- 1x Universal-Fußpumpe
- 3x Adapter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb | Silber
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: luftpumpe, fußpumpe, relaxdays fußpumpe, ..., autofußpumpe, auto fußpumpe, autofuß pumpe, auto-fußpumpe, autofuß-pumpe, auto fuß pumpe, auto-fuß-pumpe, autofußpumpen, auto fußpumpen, autofuß pumpen, auto-fußpumpen, autofuß-pumpen, auto fuß pumpen, auto-fuß-pumpen, autoluftpumpe, auto luftpumpe, autoluft pumpe, auto-luftpumpe, autoluft-pumpe, auto luft pumpe, auto-luft-pumpe, autoluftpumpen, auto luftpumpen, autoluft pumpen, auto-luftpumpen, autoluft-pumpen, auto luft pumpen, auto-luft-pumpen, autopumpe, auto pumpe, auto-pumpe, autopumpen, auto pumpen, auto-pumpen, autoventilpumpe, auto ventilpumpe, autoventil pumpe, auto-ventilpumpe, autoventil-pumpe, auto ventil pumpe, auto-ventil-pumpe, autoventilpumpen, auto ventilpumpen, autoventil pumpen, auto-ventilpumpen, autoventil-pumpen, auto ventil pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.