Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Relaxdays Pressluft Rohrreiniger, für verstopfte Abflüsse, Bad & Küche, 4 Aufsätze, Überdruckventil, Abflusspumpe, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031029_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031029_0
EAN/GTIN:
     4052025310295
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
druckbegrenzungsventil

Mit diesem praktischen Rohrreinigungsgerät bekommen Sie verstopfte Abflüsse im Nu wieder frei - und das ganz ohne Chemikalien, sondern nur mit der Hilfe von Druckluft, die Verschmutzungen in Rohren kraftvoll löst. Das Set enthält 4 verschiedene Aufsätze, die den Einsatz in Toiletten, Badewannen, Duschen, Spül- und Waschbecken ermöglichen. Dank des Gummigriffes liegt die Rohrpistole sicher in der Hand. Das Druckventil verhindert den Aufbau von Überdruck und schützt das Gerät vor Beschädigungen.

Pressluft Rohrreiniger im Detail
- Maße der Pistole H x B x T: ca. 30 x 8,5 x 27 cm
- Maße WC-Aufsatz H x D: ca. 3 x 20 cm
- Maße Wannensaufsatz H x D: ca. 2,5 x 11,3 cm
- Maße Spülbeckenaufsatz H x D: ca. 5 x 6 cm
- Maße Waschbeckenaufsatz H x D: ca. 4,9 x 5 cm
- Gewicht der Pistole: ca. 450 g
- Material: ABS, PVC, PP
- Farbe: Blau, Schwarz, Orange

Druckrohrreiniger für verschiedene Abflüsse
- Verstopfte Abflüsse sekundenschnell reinigen
- 4 Aufsätze für alle Abflüsse in der Wohnung
- Guter Halt dank rutschfestem Gummigriff
- Mechanische Reinigung - Umweltfreundlich
- Druckventil verhindert Aufbau von Überdruck

Bedienungshinweise
- Gewünschten Aufsatz wählen und aufstecken
- Mit der Pumpe Druck erzeugen
- Rohrreiniger fest auf den Abfluss drücken
- Hebel betätigen

Lieferumfang
- 1x Rohrreinigungspistole
- 4x Aufsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz | Orange
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
33 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: pressluft rohrreiniger, relaxdays pressluft rohrreiniger, abflusspumpe, abfluss pumpe, abfluss-pumpe, abflusspumpen, abfluss pumpen, abfluss-pumpen, abflusspistole, abfluss pistole, abfluss-pistole, abflusspistolen, abfluss pistolen, abfluss-pistolen, abflussreiniger, abfluss reiniger, abfluss-reiniger, abflussreinigungspumpe, abfluss reinigungspumpe, abfluss-reinigungspumpe, abflussreinigungspumpen, abfluss reinigungspumpen, abfluss-reinigungspumpen, drainbuster, drain buster, drain-buster, drainbusters, drain busters, drain-busters, draincleaner, drain cleaner, drain-cleaner, draincleaners, drain cleaners, drain-cleaners, drainplunger, drain plunger, drain-plunger, drainplungers, drain plungers, drain-plungers, drainunblocker, drain unblocker, drain-unblocker, drainunblockers, drain unblockers, drain-unblockers, druckluftrohrreiniger, druckluft rohrreiniger, druckluft-rohrreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.