Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun, 5-teilige Beetumrandung für Garten, Dekozaun Metall, Schmetterling Design, HxB: 46 x 250 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030957_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030957_0
EAN/GTIN:
     4052025309572
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Ein schön bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr schön anzusehen. Mit diesem Beetzaun im frühlingshaften Design markieren Sie dekorativ die Übergänge zwischen Beeten, Grünfläche, Wegen und Rabatten. Der schwarze Zierzaun im Shabby Look kann in Form eines Fünfecks oder als Gerade arrangiert werden. Der Dekozaun besteht aus robustem Stahl und wird über Erdanker im Boden befestigt. Die hübschen Verzierungen mit Schmetterlingen und Blättern machen die Beetkante zu einem optischen Highlight.

Beetzaun im Detail
- Größe H x B x T: ca. 61,5 x 250 x 0,4 cm
- Maße je Element H x B: je ca. 61,5 x 50 cm
- Sichthöhe: ca. 46 cm
- Höhe je Erdanker: ca. 15,5 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Stahl (vorverzinkt)
- Farbe: Schwarz

Niedrige Beeteinfassung zum Stecken
- 5 Elemente als Gerade oder Fünfeck aufstellen
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit Schmetterlingen und Blättern
- Einfach mit Erdspießen in den Boden stecken

Lieferumfang
- 1x Beetkante
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
61.5 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
250 cm
Weitere Suchbegriffe: Beetzaun, Relaxdays Bettzaun, beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetbegrenzer, beet begrenzer, beet-begrenzer, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beetbegrenzungen, beet begrenzungen, beet-begrenzungen, beeteinfassung, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beetzaun, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung, blumen beet umrandung, blumen-beet-umrandung, blumenbeetumrandungen, blumen beetumrandungen, blumenbeet umrandungen, blumen-beetumrandungen, blumenbeet-umrandungen, blumen beet umrandungen, blumen-beet-umrandungen, blumenbeetzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.