Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelbürste 8 Stück 10030905_872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Nagelbürste 8 Stück 10030905_872
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030905_872
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030905_872
EAN/GTIN:
     4052025909604
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
handwaschbürsten kunststoff

Wenn nach der Arbeit im heimischen Garten oder im Haus die Fingernägel und Hände schmutzig sind, dann ist Seife zum Saubermachen allein oft nicht ausreichend. Mit der kleinen Fingernagelbürste bekommen Sie Ihre Hände sauber. Dank der doppelseitigen, harten Borsten können Sie auch Ihre Nägel gründlich reinigen. Dabei wird die kleine Handwerkerbürste aus Kunststoff im 8er Set geliefert. Somit können Sie die Bürsten auf Badezimmer sowie Gäste WC verteilen und haben zugleich genügend Reserven parat.

Nagelbürste 8er Set im Detail
- Maße je Bürste H x B x T: ca. 3,5 x 8,5 x 3,5 cm
- Borsten ca. 1,5 cm lang
- Gewicht je Bürste: ca. 30 g
- Material: Kunststoff (PP, PS)
- In verschiedenen Farben

Handbürste für das Badezimmer
- Nützliches Accessoire im Bad und Gäste WC
- Doppelseitig mit harten Borsten ausgestattet
- Griff aus robustem Kunststoff gefertigt
- Entfernt Schmutz von Händen und Nägeln
- Wird im praktischen 8er Set geliefert

Lieferumfang
- 8x Nagelbürste in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Blau | Rosa
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: handwaschbürste, ärztebürste, fingerbürste, fingernagelbürste, gärtnerbürste, handburste, handbürste, handnagelbürste, handschrubber, handwerkerbürste, nadelbürste, nagelbürste, nagerbürste, ärztebürsten, fingerbürsten, fingernagelbürsten, gärtnerbürsten, handbursten, handbürsten, handnagelbürsten, handwaschbürsten, handwerkerbürsten, nadelbürsten, nagelbürsten, nagerbürsten, 8-stück, blau, design, doppelseitig, durchsichtig, füße, grün, handwerker, hart, harte-borsten, kinder, klein, kunststoff, plastik, profi, reise, robust, rosa, rot, set, transparent, werkstatt, handbürste-nagelbürste, bürste-nägel, bürste-für-nägel, fingerbürste-nagelbürste, bürste-fingernagel, nagelbürste-hart, bürste-hand, handbürste-hart, handbürste-nagelbürste-blau, nagelbürste-handwerker, hand-und-nagelbürste, handbürsten-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.