Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
3er Set: Spülbürste in Grau 10030791_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030791_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030791_0
EAN/GTIN:
     4052025307912
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste

Dieses 3er Set Palmenbürsten bildet die perfekten Spühlhilfe. Entfernen Sie dank der harten Borsten effektiv eingebrannte Reste im Topf oder der Pfanne. Dabei besitzen die Abwaschbürsten einen integrierten 60ml-Tank, den Sie mit Spülmittel befüllen können. Durch leichten Druck auf den Deckel, gelangt die Seife durch die Borsten direkt auf das Geschirr, was einen sparsamen und gezielten Einsatz der Seife sicherstellt. Die Küchenbürsten liegen aufgrund ihrer Größe und Form gut in der Hand.

Spülbürste mit Spülmittelspender im Detail
- Maße je Bürste H x D: ca. 9 x 7 cm
- Borsten ca. 3 cm lang
- Tank Volumen: ca. 60 ml
- Gewicht je Bürste: ca. 60 g
- Material: Kunststoff (PP), Gummi (TPR)
- Farbe: Grau

Seifenspenderbürste im 3er Set
- Zur Reinigung von Geschirr, Töpfen und Pfannen
- Geschirrbürste mit integriertem Seifenspender
- Seife einfüllen - Tritt durch Druck auf den Deckel unten aus
- Harte Borsten für hartnäckige Verschmutzungen
- Runde, handliche Bürste liegt griffig in der Hand

Lieferumfang
- 3x Geschirrbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, siebbürste, abwaschbürste, dish-brush, geschirrbürste, geschirrspülbürste, küchenbürste, palmenbürste, pfannenbürste, Seifenspenderbürste, spühlbürste, spülbürste, spülhilfe, spülmittelspender, abwaschbürsten, dish-brushes, geschirrbürsten, geschirrspülbürsten, küchenbürsten, palmenbürsten, pfannenbürsten, Seifenspenderbürsten, spühlbürsten, spülbürsten, spülhilfen, abwaschbürste-mit-spülmittel, bürste-geschirr, bürste-mit-seifenspender, bürste-mit-spülmittel, runde-spülbürste, spülbürste-grau, spülbürste-mit-spülmittel, spülbürste-mit-spülmittelspender, spülbürste-rund, spülbürste-spülmittel, spülbürste-zum-befüllen, spülschwamm-mit-spülmittelspender, befüllbar, grau, küche, nachfüllbar, rund, set, spülmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.