Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Relaxdays Bodendübel, mit Griffen, Erddorn für Sonnenschirm, Wäschespinne, 19 - 32 mm, Camping, Strand, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030738_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030738_0
EAN/GTIN:
     4052025307387
Suchbegriffe:
Sonnenschirmbodenhülse
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wenn Sie sich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchten, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießen Sie mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat ausklappbare Griffe, mit deren Hilfe Sie die Schirmhülse leicht in den Boden drehen. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke verschiedenen Durchmessers - einfach festdrehen und relaxen!

Bodendübel im Detail
- Größe H x D: ca. 38,5 x 9 cm
- Ausgeklappte Breite: ca. 22 cm
- Für Stockdicke: ca. 19 - 32 mm
- Erdtiefe bis ca. 21 cm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: PP
- Farbe: Grau

Schirmhalter zum Eindrehen
- Sonnenschirm fest aufstellen und den Schatten genießen
- Für Schirmstöcke mit verschiedenen Durchmessern
- Geeignet für weiche Gras- oder Sandböden
- Mit klappbaren Griffen in den Boden schrauben
- Ideal für unterwegs durch geringes Gewicht

Lieferumfang
- 1x Erddorn
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschespinne, trockenspinne, Bodendübel, Relaxdays Bodendübel, ankerfuß, anker fuß, anker-fuß, ankerfüße, anker füße, anker-füße, bodeneindrehhülse, boden eindrehhülse, bodeneindreh hülse, boden-eindrehhülse, bodeneindreh-hülse, boden eindreh hülse, boden-eindreh-hülse, bodeneindrehhülsen, boden eindrehhülsen, bodeneindreh hülsen, boden-eindrehhülsen, bodeneindreh-hülsen, boden eindreh hülsen, boden-eindreh-hülsen, bodendübel, boden dübel, boden-dübel, bodenduebel, boden duebel, boden-duebel, bodenhülse, boden hülse, boden-hülse, bodenhülsen, boden hülsen, boden-hülsen, bodenspieß, boden spieß, boden-spieß, bodenspieße, boden spieße, boden-spieße, eindrehbodenhülse, eindreh bodenhülse, eindrehboden hülse, eindreh-bodenhülse, eindrehboden-hülse, eindreh boden hülse, eindreh-boden-hülse, eindrehbodenhülsen, eindreh bodenhülsen, eindrehboden hülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.