Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Relaxdays Bücherregal Kinder, Standregal mit 5 Fächern, Flur, Wohn- & Kinderzimmer, Standregal, 152 x 80 x 40 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030557_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030557_0
EAN/GTIN:
     4052025305574
Suchbegriffe:
Bücherregal
Regal für Kindergarten und Schule
Standregal
standregal

Dieses moderne Bücherregal ist ein echtes Allround Talent. Mit seinem schlichten Design in Weiß fügt es sich in jeden Wohnbereich und kann vielseitig kombiniert werden. Dabei überzeugt das Standregal dank abgerundeten Ecken besonders im Kinderzimmer. Verstauen Sie Bücher, Spielzeug, Kuscheltiere und mehr in den 5 Ablagefächern. Für optimale Stabilität wird das vielseitige Regal an der Wand montiert. Damit macht es ebenso als Dekoregal im Flur oder als DVD-Regal im Wohnzimmer eine gute Figur.

Bücherregal Kinder im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 152 x 80 x 40 cm
- Gewicht: ca. 25 kg
- Traglast gesamt: ca. 52 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

Standregal mit 5 Ablagen
- Fach 1 (oben) H x B x T: ca. 17,5 x 77,5 x 22 cm
- Fach 2 H x B x T: ca. 28,5 x 77,5 x 31,5 cm
- Fach 3 H x B x T: ca. 33 x 77,5 x 36,5 cm
- Fach 4 H x B x T: ca. 33 x 77,5 x 38 cm
- Fach 5 (unten) H x B x T: ca. 33 x 77,5 x 37,5 cm
- Höhe Rand unteres Fach: ca. 14,5 cm

Vielseitiges Aufbewahrungsregal
- Für Ordnung im Wohn-, Kinder-, Schlafzimmer uvm.
- Mit 5 Ablagen für Bücher, Spielzeug, DVDs etc.
- Kindgerechtes Design mit abgerundeten Ecken
- Für optimale Sicherheit an der Wand montieren
- Moderne Optik in Weiß für vielseitige Verwendung

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
25.02 kg
Höhe:
152 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Bücherregal Kinder, Relaxdays Bücherregal Kinder, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, babybücherregal, baby bücherregal, babybücher regal, baby-bücherregal, babybücher-regal, baby bücher regal, baby-bücher-regal, babybücherregale, baby bücherregale, babybücher regale, baby-bücherregale, babybücher-regale, baby bücher regale, baby-bücher-regale, bookshelf, book shelf, book-shelf, bookshelves, book shelves, book-shelves, bücherregal, bücher regal, bücher-regal, bücherregale, bücher regale, bücher-regale, cdregal, cd regal, cd-regal, cdregale, cd regale, cd-regale, dekoregal, deko regal, deko-regal, dekoregale, deko regale, deko-regale, dvdregal, dvd regal, dvd-regal, dvdregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.