Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz, H x B x T: 54,5 x 66 x 44,5 cm, 2 Ablagen, Kofferaufbewahrung Hotel, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029975_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029975_126
EAN/GTIN:
     4052025913106
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer

Kein Hotelzimmer kommt ohne aus: Der Kofferständer zum Gepäck ablegen. Die stabile Erhöhung ermöglicht ein rückenschonendes Ein- und Auspacken von Reisekoffer oder -tasche. Auch Zuhause musst Du als Vielreisender nicht auf diesen Komfort verzichten. Der belastbare Kofferträger verfügt neben der Gepäckablage über eine weitere Ebene für Schuhe oder Handgepäck. Ebenso schnell und einfach wie der Gepäckhocker aufgebaut ist, kann er bei Nichtgebrauch zusammengeklappt verstaut werden.

Kofferständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54,5 x 66 x 44,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 68 x 66 x 8 cm
- Traglast: ca. 30 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Holz, Polyester
- Erhältlich in verschiedenen Farben

Klappbare Gepäckablage für Reisekoffer und mehr
- Rückenschonendes Packen des Reisegepäcks in angenehmer Höhe
- Zusammenklappbarer Kofferbutler für Zuhause und Unterwegs
- Zur Gepäckaufbewahrung in Hotel, Pension und Ferienwohnung
- Verlässlicher Kofferhocker aus Holz mit stabilem Kreuzgestell
- Kofferhalter mit zusätzlicher Ablage für Handgepäck uvm.
- Auch als Ablage für Umzugskartons, Wäschekörbe usw. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Kofferständer in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
2.87 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
44.5 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckablage, Kofferständer klappbar, Relaxdays Kofferständer klappbar, gepäck ablage, gepäck-ablage, gepäckablagen, gepäck ablagen, gepäck-ablagen, gepäckaufbewahrung, gepäck aufbewahrung, gepäck-aufbewahrung, gepäckaufbewahrungen, gepäck aufbewahrungen, gepäck-aufbewahrungen, gepäckbock, gepäck bock, gepäck-bock, gepäckböcke, gepäck böcke, gepäck-böcke, gepäckhalter, gepäck halter, gepäck-halter, gepäckhocker, gepäck hocker, gepäck-hocker, gepäckständer, gepäck ständer, gepäck-ständer, holzkofferbock, holz kofferbock, holzkoffer bock, holz-kofferbock, holzkoffer-bock, holz koffer bock, holz-koffer-bock, holzkofferböcke, holz kofferböcke, holzkoffer böcke, holz-kofferböcke, holzkoffer-böcke, holz koffer böcke, holz-koffer-böcke, hotelgepäckträger, hotel gepäckträger, hotelgepäck träger, hotel-gepäckträger, hotelgepäck-träger, hotel gepäck träger, hotel-gepäck-träger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.