Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Relaxdays Kofferständer klappbar, Holz Gepäckablage, HBT: 54,5 x 66 x 44 cm, Kofferhocker für Hotel & Zuhause, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029974_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029974_46
EAN/GTIN:
     4052025913199
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer
Wenn Du viel unterwegs bist, erweist sich die Kofferablage aus Holz als äußerst praktisch. Anstatt Dich jedes Mal bücken zu müssen, kannst Du mit dem Kofferbock bequem im Sitzen auf Dein Gepäck zugreifen. Der Aufbau des Kofferhockers geht mit dem enthaltenen Montagematerial schnell von der Hand. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Kofferständer platzsparend zusammenklappen. Für Hotels und Pensionen, die ihren Gästen optimalen Komfort bieten wollen, ist der Gepäckständer ein absolutes Muss.

Kofferständer im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 54,5 x 66 x 44 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 68 x 66 x 8 cm
- Breite der Gurte: ca. 5 cm
- Traglast: ca. 30 kg
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Materialien: Holz, Polyester
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Klappbare Gepäckablage für Reisekoffer und mehr
- Rückenschonendes Packen von Reisetasche, Koffer etc.
- Platzsparend klappbar zum Verstauen oder für unterwegs
- Als Gepäckaufbewahrung in Hotel, Pension und Ferienwohnung
- Stabiles Kreuzgestell für sicheren Stand bei schwerem Gepäck
- Auch als Ablage für Umzugskartons, Wäschekörbe usw. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Gepäckständer in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
44 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckablage, Kofferständer Relaxdays Kofferständer ... gepäckablage gepäck ablage gepäck-ablage gepäckablagen gepäck ablagen gepäck-ablagen gepäckaufbewahrung gepäck aufbewahrung gepäck-aufbewahrung gepäckaufbewahrungen gepäck aufbewahrungen gepäck-aufbewahrungen gepäckbock gepäck-bock gepäck bock gepäckböcke gepäck-böcke gepäck böcke gepäckhalter gepäck halter gepäck-halter gepäckhocker gepäck-hocker gepäck hocker gepäckständer gepäck ständer gepäck-ständer holzkofferbock holz kofferbock holzkoffer bock holz-kofferbock holzkoffer-bock holz koffer bock holz-koffer-bock holzkofferböcke holz kofferböcke holzkoffer böcke holz-kofferböcke holzkoffer-böcke holz koffer böcke holz-koffer-böcke hotelgepäckträger hotel gepäckträger hotelgepäck träger hotel-gepäckträger hotelgepäck-träger hotel gepäck träger hotel-gepäck-träger hotelkofferablage hotel kofferablage hotelkoffer ablage hotel-kofferablage hotelkoffer-ablage hotel koffer ablage hotel-koffer-ablage hotelkofferablagen hotel kofferablagen hotelkoffer ablagen hotel-kofferablagen hotelkoffer-ablagen hotel koffer ablagen hotel-koffer-ablagen kofferablage koffer ablage koffer-ablage kofferablagen koffer ablagen koffer-ablagen kofferaufbewahrung koffer aufbewahrung koffer-aufbewahrung kofferaufbewahrungen koffer aufbewahrungen koffer-aufbewahrungen kofferbock koffer bock koffer-bock kofferböcke koffer böcke koffer-böcke kofferboy koffer boy koffer-boy kofferboys koffer boys koffer-boys kofferbutler koffer butler koffer-butler kofferhalter koffer halter koffer-halter kofferhocker koffer hocker koffer-hocker kofferrack koffer-rack koffer rack kofferracks koffer-racks koffer racks kofferstaender koffer staender koffer-staender kofferstand koffer stand koffer-stand kofferstands koffer stands koffer-stands kofferständee koffer ständee koffer-ständee kofferstander koffer stander koffer-stander kofferständer koffer ständer koffer-ständer luggagerack luggage rack luggage-rack luggageracks luggage racks luggage-racks luggagestand luggage stand luggage-stand luggagestands luggage stands luggage-stands suitcaserack suitcase rack suitcase-rack suitcaseracks suitcase racks suitcase-racks suitcasestand suitcase stand suitcase-stand suitcasestands suitcase stands suitcase-stands ... ablage klappbar gepäckablage klappbar gepäckständer holz gepäckträger klappbar hocker koffer klappbarer kofferständer kofferablage groß kofferablage holz kofferablage hotel kofferablage klappbar kofferablage klappbar holz kofferablage weiß kofferbank klappbar kofferbank weiss kofferbock weiß kofferhocker klappbar kofferständer groß kofferständer holz kofferständer holz weiss kofferständer klappbar kofferständer klappbar groß kofferständer klappbar holz kofferständer weiß luggage rack folding luggage rack suitcase ... braun dunkelbraun groß hoch holz holz weiss hotel klappbar klappbar hoch klappbar holz klappbar schwarz klappbar weiß natur schwarz weiß ... offerständer Kfferständer Koferständer Koferständer Koffrständer Koffeständer Koffertänder Koffersänder Kofferstäder Kofferstäner Kofferständr Kofferstände KKofferständer Koofferständer Koffferständer Koffferständer Koffeerständer Kofferrständer Koffersständer Koffersttänder Kofferstännder Kofferständder Kofferständeer Kofferständerr oKfferständer Kfoferständer Kofefrständer Koffreständer Koffesrtänder Koffertsänder Kofferstädner Kofferstänedr Kofferständre Kifferständer K9fferständer K0fferständer Kpfferständer Klfferständer Kkfferständer Kodferständer Korferständer Kotferständer Kogferständer Kovferständer Kocferständer Kofderständer Kofrerständer Kofterständer Kofgerständer Kofverständer Kofcerständer Koffwrständer Koff3rständer Koff4rständer Koffrrständer Kofffrständer Koffdrständer Koffsrständer Koffeeständer Koffe4ständer Koffe5ständer Koffetständer Koffegständer Koffefständer Koffedständer Kofferatänder Kofferwtänder Kofferetänder Kofferdtänder Kofferxtänder Kofferztänder Koffersränder Koffers5änder Koffers6änder Koffersyänder Koffershänder Koffersgänder Koffersfänder Kofferstäbder Kofferstähder Kofferstäjder Kofferstämder Kofferstänser Kofferstäneer Kofferstänrer Kofferstänfer Kofferstäncer Kofferstänxer Kofferständwr Kofferständ3r Kofferständ4r Kofferständrr Kofferständfr Kofferständdr Kofferständsr Kofferständee Kofferstände4 Kofferstände5 Kofferständet Kofferständeg Kofferständef Kofferständed Kiofferständer Koifferständer K9offerständer Ko9fferständer K0offerständer Ko0fferständer Kpofferständer Kopfferständer Klofferständer Kolfferständer Kkofferständer Kokfferständer Kodfferständer Kofdferständer Korfferständer Kofrferständer Kotfferständer Koftferständer Kogfferständer Kofgferständer Kovfferständer Kofvferständer Kocfferständer Kofcferständer Kofdferständer Koffderständer Kofrferständer Koffrerständer Koftferständer Koffterständer Kofgferständer Koffgerständer Kofvferständer Koffverständer Kofcferständer Koffcerständer Koffwerständer Koffewrständer Koff3erständer Koffe3rständer Koff4erständer Koffe4rständer Koffrerständer Kofferrständer Koffferständer Koffefrständer Koffderständer Koffedrständer Koffserständer Koffesrständer Koffeerständer Koffereständer Koffe4rständer Koffer4ständer Koffe5rständer Koffer5ständer Koffetrständer Koffertständer Koffegrständer Koffergständer Koffefrständer Kofferfständer Koffedrständer Kofferdständer Kofferaständer Koffersatänder Kofferwständer Kofferswtänder Koffereständer Koffersetänder Kofferdständer Koffersdtänder Kofferxständer Koffersxtänder Kofferzständer Koffersztänder Koffersrtänder Kofferstränder Koffers5tänder Kofferst5änder Koffers6tänder Kofferst6änder Koffersytänder Kofferstyänder Koffershtänder Koffersthänder Koffersgtänder Kofferstgänder Koffersftänder Kofferstfänder Kofferstäbnder Kofferstänbder Kofferstähnder Kofferstänhder Kofferstäjnder Kofferstänjder Kofferstämnder Kofferstänmder Kofferstänsder Kofferständser Kofferstäneder Kofferständeer Kofferstänrder Kofferständrer Kofferstänfder Kofferständfer Kofferstäncder Kofferständcer Kofferstänxder Kofferständxer Kofferständwer Kofferständewr Kofferständ3er Kofferstände3r Kofferständ4er Kofferstände4r Kofferständrer Kofferständerr Kofferständfer Kofferständefr Kofferständder Kofferständedr Kofferständser Kofferständesr Kofferständeer Kofferständere Kofferstände4r Kofferständer4 Kofferstände5r Kofferständer5 Kofferständetr Kofferständert Kofferständegr Kofferständerg Kofferständefr Kofferständerf Kofferständedr Kofferständerd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.