Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Relaxdays Tischlampe Kristall, Lampenschirm aus Organza, runder Standfuß, Nachttischlampe, HxD: 43 x 24 cm, grau/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029522_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029522_0
EAN/GTIN:
     4052025295226
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Die Tischlampe mit Schirm ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder als Nachttischlampe gemütliches Licht im Schlafzimmer zu spenden. Der Lampenschirm aus grauem Organza sorgt für eine indirekte Beleuchtung, besonderes Highlight sind jedoch die Kristall-Ketten, die im Inneren des Schirms befestigt sind und an der Unterseite heraushängen. Im eingeschalteten Zustand entsteht so ein interessantes Lichtspiel, doch auch ausgeschaltet ist die Lampe ein Hingucker.

Tischlampe Kristall im Detail

- Maße H x D: ca. 43 x 24 cm
- Stoffschirm H: ca. 13 cm
- Kabellänge: ca. 150 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen, Organza, Kunststoff
- Farbe: Grau, silber

Technische Details der Nachttischleuchte
- Fassung: E14, max. 40 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Dekorative Stoffschirmlampe
- Ideal für Wohnung oder Hotelzimmer
- Sorgt mit Stoffschirm für angenehmes Licht
- Ketten transparenter Kristalle im Lampenschirm
- Lampe dank langem Kabel sehr flexibel platzierbar
- Runder Metallsockel mit Filzschoner gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Schirmtischlampe
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e14, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, tischlampe kristall, relaxdays tischlampe kristall, ..., bed table lamp, bed table lamps, bedside lamp, bedside lamps, bedside table lamp, bedside table lamps, bedside-lamp, bedside-lamps, bedside-table-lamp, bedside-table-lamps, beistelltisch lampe, beistelltisch lampen, beistelltischlampe, beistelltisch-lampe, beistelltischlampen, beistelltisch-lampen, deco lamp, deco lampe, deco lampen, deco lamps, decolampe, deco-lampe, decolampen, deco-lampen, deko lampe, deko lampen, deko leuchte, deko leuchten, Deko tischlampe, Deko tischlampen, Deko tischleuchte, Deko tischleuchten, dekolampe, deko-lampe, dekolampen, deko-lampen, dekoleuchte, deko-leuchte, dekoleuchten, deko-leuchten, Dekotischlampe, Deko-tischlampe, Dekotischlampen, Deko-tischlampen, Dekotischleuchte, Deko-tischleuchte, Dekotischleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.