Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Relaxdays Kuscheldecke, goldene Herzen, flauschige Decke mit Lammfelloptik, zweiseitige Couchdecke, 150x200cm, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029495_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029495_470
EAN/GTIN:
     4052025914134
Suchbegriffe:
Kuscheldecke
Wolldecke
relaxdays kuscheldecke
kuscheldecke grau

Was gibt es in der kalten Jahreszeit Besseres, als sich nach einem langen Arbeitstag mit einer Tasse Tee oder einer heißen Schokolade auf der Couch einzukuscheln? Die flauschige Wohndecke in Grau mit dekorativen goldenen Prints ist da genau das richtige Accessoire. Mit ihrer Unterseite in weißer Lammfelloptik spendet sie angenehme Wärme und sorgt für behagliche Gemütlichkeit. Auch für laue Sommerabende auf der Terrasse oder gemeinsame Abende unter dem Sternenhimmel ist die Flauschdecke ideal.

Kuscheldecke im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 150 x 200 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Polyester
- Farbe: grau, weiß, gold
- Verschiedene Motive

Flauschige Decke für gemütliche Stunden
- Perfekt zum Einkuscheln auf der Couch
- Goldene Prints auf der Oberseite als Hingucker
- Sorgt für Gemütlichkeit und spendet Wärme
- Praktisches und dekoratives Wohnaccessoire
- Bei 30°C in der Waschmaschine waschbar

Lieferumfang
- 1x Sofadecke mit Motiv nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß | Gold
Gewicht:
1.26 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
200 cm
Breite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: kuscheldecke 150x200 cm, relaxdays Kuscheldecke, bett überwurf, bett überwürfe, bettüberwurf, bett-überwurf, bettüberwürfe, bett-überwürfe, blanket, blankets, couch blanket, couch blankets, couch decke, couch decken, couchblanket, couch-blanket, couchblankets, couch-blankets, couchdecke, couch-decke, couchdecken, couch-decken, decke, decken, deko decke, deko decken, dekodecke, deko-decke, dekodecken, deko-decken, Fernseh decke, Fernseh decken, Fernsehdecke, Fernseh-decke, Fernsehdecken, Fernseh-decken, flanell decke, flanell decken, flanelldecke, flanell-decke, flanelldecken, flanell-decken, flausch decke, flausch decken, flauschdecke, flausch-decke, flauschdecken, flausch-decken, Fleece Blanket, Fleece blankets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.