Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Relaxdays Duschmatte Steinoptik, rutschfeste Duscheinlage mit Saugnäpfen, waschbar, quadratisch 53 x 53 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029454_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029454_50
EAN/GTIN:
     4052025914639
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Duscheinlage

Diese Sicherheitseinlage verhindert unschöne Unfälle in der Dusche. Dank zahlreicher Saugnäpfe sitzt die Antirutschmatte fest am Wannenboden und lässt Sie sorglos ein- und aussteigen. Dabei kann das Wasser durch die vielen Zwischenräume leicht ablaufen. Mit ihrem quadratischen Design in Steinoptik schmückt die Duschmatte außerdem Ihr Badezimmer. Die abwechselnd glatte und strukturierte Oberfläche verleiht den Steinen ein realistisches Aussehen und macht die Duschrutschmatte somit zum Hingucker.

Duschmatte im Detail
- Gesamtabmessungen H x B x T: ca. 0,5 x 53 x 53 cm
- Durchmesser Saugnäpfe: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 640 g
- Material: PVC
- Verschiedene Farben

Rutschfeste Duschwanneneinlage
- Mit Saugnäpfen für sicheren Halt
- Bei 30° in Waschmaschine reinigen
- Dekorative Steinoptik in verschiedenen Farben
- Quadratische Form für Duschen
- Teilweise glatt und spürbar strukturiert

Hinweise zur Antirutschmatte
- Für optimalen Halt nur auf gereinigten und glatten Oberflächen anbringen
- Vor dem Befestigen sollte die Dusche nass gemacht werden
- Platzieren Sie die Matte nicht über dem Abfluss
- Rutschfestigkeit kann durch die Verwendung von Badeölen und Schaumbädern verändert werden
- Nach der Reinigung kann die Matte an der Luft getrocknet werden

Lieferumfang
- 1x Duscheinlage in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
53 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, bad sicherheitsmatte, Duschmatte, Relaxdays Duschmatte, antislipbathmat, antislip bathmat, antislipbath mat, antislip-bathmat, antislipbath-mat, antislip bath mat, antislip-bath-mat, antislipbathmats, antislip bathmats, antislipbath mats, antislip-bathmats, antislipbath-mats, antislip bath mats, antislip-bath-mats, antislipmat, antislip mat, antislip-mat, antislipmats, antislip mats, antislip-mats, antirutschrutscheinlage, antirutsch rutscheinlage, antirutsch-rutscheinlage, antirutschrutscheinlagen, antirutsch rutscheinlagen, antirutsch-rutscheinlagen, antirutschmatte, antirutsch matte, antirutsch-matte, antirutschmatten, antirutsch matten, antirutsch-matten, bathtubmat, bathtub mat, bathtub-mat, bathtubmats, bathtub mats, bathtub-mats, duschantirutschmatte, dusch antirutschmatte, dusch-antirutschmatte, duschantirutschmatten, dusch antirutschmatten, dusch-antirutschmatten, duschrutsch matte, dusch rutsch matte, dusch-rutsch matte, duschrutsch -matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.