Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Relaxdays Kuchenbox, rechteckig, mit Deckel, Kuchen & Muffins, Partybutler, HBT: 15,5 x 37,5 x 27,5 cm, weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027896_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027896_49
EAN/GTIN:
     4052025920906
Suchbegriffe:
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Kuchenbutler
Partybutler
Wenn Sie einen leckeren Kuchen oder eine Torte kreiert haben und diese gerne transportieren möchten, ist die Kuchentragebox genau das Richtige für Sie. Verschließen Sie den Kuchenbehälter indem Sie den seitlichen Klickverschluss einrasten lassen. So bleibt das Gebäck wunderbar frisch. Durch die rechteckige Form ist die Tortenglocke besonders für eckige Torten, Kasten- oder Blechkuchen geeignet. Zum Transport von Muffins und Cupcakes nutzen Sie einfach den praktischen einsetzbaren Halter.

Kuchenbox rechteckig im Detail
- Größe H x B x T: ca. 15,5 x 37,5 x 27,5 cm
- Passend für Kuchen bis ca. 11 cm Höhe
- Muffin-Vertiefung Durchmesser: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: PP

Tortenglocke zum Transport von Gebäck
- Kuchen aufbewahren und bequem transportieren
- Mit praktischem Tragegriff und Klickverschluss
- Für saftige Kuchen oder dekorative Torten
- Mit Einleger für 12 Muffins oder Cupcakes
- Bequem in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Kuchentransportbox
- 1x Halterung für Muffins
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Torten-Glocke, Tortenbehälter, Tortenbutler, Tortenglocke, Torten-Haube, Tortenhaube, torten haube, Kuchenbox rechteckig, Relaxdays Kuchenbox rechteckig, blechkuchenbox, blechkuchen-box, blechkuchen box, blechkuchenboxen, blechkuchen-boxen, blechkuchen boxen, blechkuchencontainer, blechkuchen-container, blechkuchen container, blechkuchentransportbox, blechkuchen-transportbox, blechkuchen transportbox, blechkuchentransportboxen, blechkuchen-transportboxen, blechkuchen transportboxen, browniebox, brownie-box, brownie box, brownieboxen, brownie-boxen, brownie boxen, brownietransportbox, brownie-transportbox, brownie transportbox, brownietransportboxen, brownie-transportboxen, brownie transportboxen, cakebox, cake-box, cake box, cakeboxen, cake-boxen, cake boxen, cakebutler, cake-butler, cake butler, cakecaddy, cake-caddy, cake caddy, cakecaddies, cake-caddies, cake caddies, cakecarrier, cake-carrier, cake carrier, cakecarriers, cake-carriers, cake carriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.