Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Folienspender in Natur - (B)39,5 x (H)5,5 x (T)13 cm 10027490_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027490_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027490_0
EAN/GTIN:
     4052025274900
Suchbegriffe:
Folienspender
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Aluminiumfolien-Spender

Die Folienaufbewahrung im natürlichen Bambus-Look ist ein praktisches Hilfsmittel in Ihrer Küche. Alu- und Klarsichtfolie können Sie im Folienhalter für 2 Rollen übersichtlich verstauen und bei Bedarf in gewünschter Länge abreißen. Ein zusätzliches Fach bietet Ihnen Stauraum für weitere Utensilien wie Verpackungsclips, Haushaltsgummis und vieles mehr. Besonders praktisch: Die transportable Folienbox wird einfach in die Küchenschublade gestellt, sodass keine mühselige Wandmontage von Nöten ist.

Folienspender Schublade im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5,5 x 39,5 x 13 cm
- Innenmaße Folienfach H x B x T: ca. 5 x 31,5 x 5,5 cm
- Innenmaße kleines Fach H x B x T: ca. 5 x 6 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Bambus, Edelstahl
- Farbe: natur, silber

Folienschneider für Alu- oder Frischhaltefolie
- Einsatz für die Küchenschublade sorgt für Ordnung
- 2 gezahnte Abreißkanten für sauberes Abtrennen der Folie
- Seitliches Fach für weiteres Verpackungszubehör in der Küche
- Wird nicht fest montiert und kann leicht transportiert werden
- Bambus setzt natürliche Akzente in jeder Küche

Lieferumfang
- 1x Folienabreißer Bambus
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, frischhaltefolien abroller, Rollenhalter, schubladeneinsatz, alufolienabroller, Folienschneider, Alufolienhalter, abreißer, foil-dispenser, Folienabroller, Alu-folienschneider, wrap-dispenser, alu-folienhalter, Folienabreißer, Schneidabroller, Folienhalter, Folienrollenhalter, Alufolienspender, Folienaufbewahrung, frischhaltefolienabroller, frischhaltefolienschneider, küchenabroller, Küchenfolienschneider, Schubladenorganizer, Folienbox, Folienrollenschneider, Folienrollenspender, frischhaltefolienhalter, frischhaltefolienspender, klarsichtfolienschneider, klarsichtfolienabroller, Küchenfolienhalter, bambus-folienspender, Klarsichtfolie-halter, Klarsichtfolien-spender, klarsichtfolie, alufolie, alu, alu-oder-frischhaltefolie, schublade, 30cm, 2er, bambus, edelstahl, für-die-schublade, holz, küche, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.