Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 2er Set, Din A4, Passepartout 15x20 cm, Glasscheibe, Fotorahmen zum Stellen & Hinhängen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026954_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026954_46
EAN/GTIN:
     4052025925574
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Fotos großartiger Momente, die Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder auf einer Reise erlebt haben, schlummern in irgendwelchen Schubladen oder auf Ihrem Rechner? Mit den Bilderrahmen lassen Sie neugierige Betrachter an diesen Schätzen teilhaben! Der Fotorahmen im zeitlos schlichten Design hilft, Fotos, Bilder oder Urkunden erstklassig in Szene zu setzen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand - der Dekobilderrahmen ist überall ein Hingucker.

Bilderrahmen im Detail
- Maße Rahmen H x B x T: ca. 30,5 x 22 x 2 cm
- Maße stehend H x B x T: ca. 29,5 x 22 x 15 cm
- Maße Foto H x B: ca. 29,7 x 21 cm
- Maße Passepartout H x B: ca. 20 x 15 cm
- Material: Kunststoff, Glas, MDF
- Gewicht: ca. 400 g
- In verschiedenen Farben

Dekorative Fotorahmen im 2er Set
- Lieblingsmenschen und -momente immer im Blick
- Bilder, Fotos, Urkunden uvm. ansprechend präsentieren
- Auf den Tisch, in den Schrank oder ins Regal stellen
- Mit Befestigung zum Aufhängen an der Wand
- Wahlweise im Hoch- und Querformat benutzbar
- Zeitlos schlichtes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 2x Bilderrahmen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, bilderrahmen kunststoff schwarz a4, bilderrahmen holz, bilderrahmen kunststoff schwarz, Bilderrahmen, Relaxdays Bilderrahmen, ..., a4bilderrahmen, a4 bilderrahmen, a4bilder rahmen, a4-bilderrahmen, a4bilder-rahmen, a4 bilder rahmen, a4-bilder-rahmen, a4frame, a4 frame, a4-frame, a4frames, a4 frames, a4-frames, a4rahmen, a4 rahmen, a4-rahmen, bilderrahmen, bilder rahmen, bilder-rahmen, bilderrahmenset, bilder rahmenset, bilderrahmen set, bilder-rahmenset, bilderrahmen-set, bilder rahmen set, bilder-rahmen-set, bilderrahmensets, bilder rahmensets, bilderrahmen sets, bilder-rahmensets, bilderrahmen-sets, bilder rahmen sets, bilder-rahmen-sets, bilderramen, bilder ramen, bilder-ramen, bildhalter, bild halter, bild-halter, dekobilderrahmen, deko bilderrahmen, dekobilder rahmen, deko-bilderrahmen, dekobilder-rahmen, deko bilder rahmen, deko-bilder-rahmen, dekofotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.