Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 3er Set, Antihaft-Beschichtung, zuschneidbar, wiederverwendbar, 0,3 mm dick , 40x50 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026585_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026585_0
EAN/GTIN:
     4052025265854
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte
relaxdays grillmatten
Das ideale Grillsaison-Zubehör ist eine beschichtete Grillmatte: Grillen Sie Fleisch, Fisch und Gemüse ohne, dass diese am Grillrost anbrennen oder gar Feuer fangen. Mit der Grillunterlage können Sie gesund und lecker bei einer Temperatur von bis zu 260°C grillen und sparen sich hinterher eine aufwendige Reinigung. Die Dauergrillmatte kann einfach in der Spülmaschine gesäubert werden, während der Grillrost verschont bleibt. Erfreuen Sie sich immer wieder an dem cleveren Grill-Gadget und versorgen Ihre Gäste beim nächsten Grillabend mit leckeren Speisen!

BBQ Grillmatte 3er Set im Detail
- Gesamtmaße B x T: ca. 50cm x 40cm
- Stärke: ca. 0,3 mm dick
- Gewicht: jeweils ca. 95 g
- Material: Fiber Glas
- In Schwarz

Antihaft Grillmatte für leckeres Grillgut
- Fleisch, Fisch, Gemüse ohne viel Fett grillen
- Gesund und lecker grillen auf Kohlegrill, Elektrogrill uvm.
- Auch für den heimischen Backofen bis zu 260°C geeignet
- Wiederverwendbar und leicht in der Spülmaschine zu reinigen
- Kein lästiges Reinigen des Grillrostes

Lieferumfang
- 3x BBQ Grillmatte
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
0.03 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: BBQ Grillmatte, ..., auflage, Backfolie, Back-folie, Back folie, Backfolien, Back-folien, Back folien, Backmatte, Back-matte, Back matte, Backmatten, Back-matten, Back matten, Backofenfolie, Backofen-folie, Backofen folie, Backofenfolien, Backofen-folien, Backofen folien, Backofenmatte, Backofen-matte, Backofen matte, Backofenmatten, Backofen-matten, Backofen matten, Backofenunterlage, Backofen-unterlage, Backofen unterlage, Backofenunterlagen, Backunterlage, Back-unterlage, Back unterlage, Backunterlagen, Back-unterlagen, Back unterlagen, Bbq grillmatte, Bbq-grillmatte, Bbq grillmatten, Bbq-grillmatten, Bbq matte, Bbq-matte, Bbq matten, Bbq-matten, bratfolienset, bratfolien-set, bratfolien set, bratfoliensets, bratfolien-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.