Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Relaxdays Bodenanker Set Trampolin, 8-teilig, Erdanker & Gurte, Sturmsicherung, Hering, Stahl verzinkt, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026453_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026453_0
EAN/GTIN:
     4052025264536
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Gartentrampolin
Trampolin
Heringe für Abspannseile

Mit dem Sicherungsset für Trampoline sind Sie für die nächste stürmische Nacht perfekt gerüstet. Die Bodenverankerung verhindert, dass Gartentrampoline, aber auch Pavillons, Rutschen oder Schaukeln umkippen oder gar auf Wanderschaft gehen. Das Set beinhaltet jeweils 4 Bodenanker sowie die passenden Spanngurte zum Verstellen. Dank der Schneidscheiben geht die Verankerung leicht von der Hand, denn die Sturmnägel lassen sich einfach in den Boden drehen.

Bodenanker Trampolin im Detail

- Länge Erdanker: ca. 35,5 cm
- Dicke Erdanker: ca. 8 mm
- Durchmesser Schneidscheibe: ca. 5 cm
- Länge Gurt: ca. 195 cm
- Material: Stahl, PP
- Gewicht Set: ca. 1 kg

Verankerungsset für Outdoor-Bereich
- Sturmsicherung fürs Garten-Trampolin
- Auch für Schaukeln, Rutschen, Zeltpavillons uvm.
- Mit 4 belastbaren Haltegurten zum Verstellen
- Anker mit Schneidscheiben zum Eindrehen
- Kein Bohren oder Graben erforderlich

Lieferumfang
- 4x Bodenanker
- 4x Sicherungsgurt
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Zeltheringe, relaxdays trampolin, gartentrampolin, Bodenanker Trampolin, relaxdays bodenanker trampolin, abspannband, abspann-band, abspann band, abspannbänder, abspann-bänder, abspann bänder, ankerset, anker-set, anker set, ankersets, anker-sets, anker sets, befestigungsset, befestigungs-set, befestigungs set, befestigungssets, befestigungs-sets, befestigungs sets, bodenanker, boden-anker, boden anker, bodenankerset, bodenanker-set, bodenanker set, bodenankersets, bodenanker-sets, bodenanker sets, bodenanker-trampolin, bodenanker trampolin, bodenhering, boden-hering, boden hering, bodenheringe, boden-heringe, boden heringe, bodennagel, boden-nagel, boden nagel, bodennägel, boden-nägel, boden nägel, bodenverankerung, boden-verankerung, boden verankerung, bodenverankerungen, boden-verankerungen, boden verankerungen, bodenverankerung-trampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.