Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, 2er Set, Kugel, freistehend, Beet, Topfpflanzen, wetterfest, Kletterhilfe, H: 118,5 cm, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026255_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026255_59
EAN/GTIN:
     4052025931759
Suchbegriffe:
Rankhilfe
Relaxdays Rankhilfe
blumengitter
blumen-gitter
Diese Blumengitter geben nicht nur Rank- und Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern sind auch selbst äußerst hübsch anzusehen. Mit ihrer Kugelform tragen die Pflanzenrankhilfen zur dekorativen Gartengestaltung bei. Zierpflanzen wie kleine Rosengewächse werden mit den Blumenspalieren aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Dank des praktischen Sets geben Sie zwei Pflanzen gleichzeitig Halt. Für einen sicheren Stand der freistehenden Obelisken stecken Sie die Stangen einige Zentimeter tief in das Beet oder einen Blumenkübel.

Rankhilfe im Detail
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- Farbe: Dunkelgrün
- Rohrdicke an der Kugel: ca. 4 mm

Rankturm Größe M
- Größe H x D: jeweils ca. 80 x 22 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Höhe Kugel: ca. 22 cm

Rankturm Größe L
- Größe H x D: jeweils ca. 118,5 x 35 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Höhe Kugel: ca. 34 cm

Rankturm Größe XL
- Größe H x D: jeweils ca. 157 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Höhe Kugel: ca. 37 cm

2 Rankgestelle für rankende Gewächse im Garten
- Unterstützen Wachstum von Nutz- und Kletterpflanzen
- Blumenhilfen zieren Garten oder Blumenkübel auf Terrasse und Balkon
- Pulverbeschichtetes Metallgerüst ist witterungsbeständig
- Dekorative Rankkugel erinnert an einen Globus
- Überzeugen mit schneller und unkomplizierter Montage

Lieferumfang
- 2 x Rankhilfe in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1 kg
Höhe:
118.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.