Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Relaxdays Rankgitter 2er Set, Metall, 180 x 50 cm, Rankhilfe Garten, Rundbogen, Blume & Herz, zum Stecken, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026249_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026249_469
EAN/GTIN:
     4052025931834
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Rankgitter im 2er Set gibt nicht nur Rank- und Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern ist auch selbst äußerst hübsch anzusehen. Mit ihren geschwungenen Formen und Ornamenten trägt die Pflanzenrankhilfe zur dekorativen Gartengestaltung im Landhausstil bei. Zier- und Nutzpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem Blumenspalier aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Dabei können Sie frei entscheiden, ob Sie die 2 Elemente einzeln oder gemeinsam aufstellen möchten. Die Gitter werden einfach in den Boden gesteckt und können bei Bedarf miteinander verbunden werden. 

Rankgitter 2er Set im Detail
- Maße H x B x T pro Gitter: ca. 180 x 50 x 1,5 cm
- Gewicht pro Set: zwischen 3 und 4 kg 
- Material: pulverbeschichtetes Eisen
- Farbe: dunkelgrün
- Verschiedene Designs

Nostalgisches Gitterspalier für Pflanzen
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Mit antiken Ornamenten und hübschen Mustern
- Einfach ins Beet stecken oder als Sichtschutz aufstellen
- Robust und wetterfest dank Pulverbeschichtung 

Lieferumfang
- 2 x Metallspalier zum Zusammenstecken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
3.12 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, rankgitter, relaxdays rankgitter, Blumengitter, blumen-gitter, blumen gitter, Blumenrankgitter, blumen-rankgitter, blumen rankgitter, blumenspalier, blumen-spalier, blumen spalier, blumenspaliere, blumen-spaliere, blumen spaliere, dekogitter, deko-gitter, deko gitter, gartenspalier, garten-spalier, garten spalier, gartenspaliere, garten-spaliere, garten spaliere, gartenzaun, garten-zaun, garten zaun, gartenzäune, garten-zäune, garten zäune, gitter-spalier, gitter spalier, gitterspaliere, gitter-spaliere, gitter spaliere, kletterhilfe, kletter-hilfe, kletter hilfe, kletterhilfen, kletter-hilfen, kletter hilfen, metallspalier, metall-spalier, metall spalier, metallspaliere, metall-spaliere, metall spaliere, pflanzengitter, pflanzen-gitter, pflanzen gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.