Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Relaxdays Trittleiter klappbar, 2 Stufen, platzsparender Klapptritt, rutschfest, Eisen, HBT 45 x 50 x 50 cm, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025626_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025626_49
EAN/GTIN:
     4052025935740
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Diese Trittleiter ist ideal für den täglichen Gebrauch Zuhause. Ob beim Putzen, beim Aufräumen oder einfach um an die oberen Regalbretter dranzukommen - für einen schnellen Auf- und Abbau und einfaches Verstauen eignet sich der Klapptritt besonders gut. Denn im zusammengeklappten Zustand, ist die Breite dessen lediglich 4 cm und somit ideal für kleine Ecken in Ihrer Wohnung. Eine Klappsicherung, rutschfeste Oberflächen und ein stabiles Gestell aus Eisen geben Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Trittleiter im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 45 x 50 x 50 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 55 x 50 x 4 cm
- Maße Stufen B x T: ca. 30 x 20 cm
- Traglast: 150 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Eisen
- Farbauswahl

Klapptritt mit 2 Stufen
- Für viele häusliche Arbeiten geeignet - Putzen, aufräumen, etc
- Zusammengeklappt sehr gut platzsparend verstaubar
- Stufen sind mit einer rutschfesten Oberfläche versehen
- Dank Tragegriff einfach und schnell zu transportieren
- Schnell und einfach auf- und wieder zuklappen

Lieferumfang
- 1x Trittleiter in Farbe nach Wunsch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.04 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen relaxdays, klapptreppe, klapptreppe 2 stufen, trittleiter, relaxdays trittleiter, 2stufenleiter, 2-stufen-leiter, 2 stufen leiter, 2stufenleitern, 2-stufen-leitern, 2 stufen leitern, haushaltsleiter, haushalts-leiter, haushalts leiter, haushaltsleitern, haushalts-leitern, haushalts leitern, klappleiter, klapp-leiter, klapp leiter, klappleitern, klapp-leitern, klapp leitern, klappstufe, klapp-stufe, klapp stufe, klappstufen, klapp-stufen, klapp stufen, klapp-treppe, klapp treppe, klapptreppen, klapp-treppen, klapp treppen, klapptritt, klapp-tritt, klapp tritt, klapptritte, klapp-tritte, klapp tritte, klapptrittleiter, klapp-trittleiter, klapp trittleiter, klapp-tritt-leiter, klapp-tritt leiter, klapp tritt leiter, klapptritt-leiter, klapptritt leiter, klapptrittleitern, klapp-trittleitern, klapp trittleitern, klapp-tritt-leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.