Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Relaxdays Felsbodenhering 10er Set, Erdanker für harte Böden, 25cm, Bodenanker, Zeltzubehör, Stahl verzinkt, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025497_133
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025497_133
EAN/GTIN:
     4052025938642
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Felsbodenheringe
Felsnagel
Heringe für Abspannseile
Wenn Sie beim Zelten auf harten und steinigen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den Felsbodenheringen im 10er Set greifen. Die Erdanker aus verzinktem Stahl erledigen kompromisslos ihren Job und lassen sich nicht verbiegen. Dank ihrer Spitzen dringen die Erdnägel mit Leichtigkeit in den Boden. Die Kunststoffköpfe in verschiedenen, frei wählbaren Farben haben jeweils eine Öse bzw. einen Haken für das Abspannen der Seile.

Felsbodenhering 10er Set im Detail

- Maße mit Kopf H x B x T: ca. 25 x 4 x 1,5 cm
- Durchmesser Felsnagel: ca. 7 mm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Gewicht je Hering: ca. 80 g
- Farbauswahl

Erdanker aus verzinktem Stahl
- Zelte, Vorzelte, Pavillons uvm. befestigen
- Starkem Wind und Sturm trotzen
- Erdspieße für harte und steinige Böden
- Mit Spitzen für leichtes Einschlagen
- Sehr stabiler Stahl - Kein Verbiegen
- Kunststoffköpfe mit Ösen und Haken

Lieferumfang
- 10x Erdanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grün
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
4 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Zeltheringe, bodenhülsen, Felsbodenhering, relaxdays felsbodenhering, ankerset, anker-set, anker set, ankersets, anker-sets, anker sets, befestigungsset, befestigungs-set, befestigungs set, befestigungssets, befestigungs-sets, befestigungs sets, bodenanker, boden-anker, boden anker, bodenankerset, bodenanker-set, bodenanker set, bodenankersets, bodenanker-sets, bodenanker sets, bodenhering, boden-hering, boden hering, bodenheringe, boden-heringe, boden heringe, bodennagel, boden-nagel, boden nagel, bodennägel, boden-nägel, boden nägel, bodenverankerung, boden-verankerung, boden verankerung, bodenverankerungen, boden-verankerungen, boden verankerungen, erdanker, erd-anker, erd anker, erdankerset, erdanker-set, erdanker set, erdankersets, erdanker-sets, erdanker sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.