Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Relaxdays Rattenfalle, 4er Set, verzahnte Fangfläche, wiederverwendbar, hohe Schlagkraft, Metall, Schlagfalle, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025495_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025495_0
EAN/GTIN:
     4052025254957
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Finden Sie Spuren von Ratten in Heim oder Garten, ist schnelles Handeln angesagt. Ratten verursachen nicht nur Schäden an Gebäuden und Vorräten, sondern können auch Krankheiten übertragen. Mit diesem Rattenfallen Set rücken Sie den Nagern auf die Pelle. Die Schnappfalle ist die klassische und effektive Form der Nagetierbekämpfung. Gefangen wird die Ratten durch Auslegen eines Köders - berührt sie diesen, schnappt die starke Schlagfalle zu.

Platzieren Sie die Falle dort, wo sich Spuren der Ratten befinden. Als Köder eignen sich u.a. Nüsse, Haustierfutter, Erdnussbutter oder Trockenfrüchte. Platzieren Sie den Köder auf der Fangplatte, klappen Sie den Spannbügel und befestigen Sie ihn mit dem kleinen seitlichen Haken. Dann legen Sie den Haltestift über den Bügel und klemmen den Stift im Loch der Köderplatte fest. Schon ist die Rattenfalle einsatzbereit.

Hinweis: Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass Kinder und Haustiere nicht mit der Falle in Berührung kommen.

Rattenfalle 4er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 2,5 x 16 x 8,5 cm
- Höhe aufgestellt: ca. 5 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: verzinktes Eisen
- Farbe: Silber

Wiederverwendbare Schlagfallen
- Giftfreie Art Ratten & Mäuse zu Fangen
- Effektive Tierfalle mit hoher Schlagkraft
- 4 Fallen erhöhen die Fangwahrscheinlichkeit
- Für Vorratskammer, Keller, Dachboden, Garage etc.
- Robuste Metallfalle für draußen und drinnen

Lieferumfang
- 4x Rattenfalle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Falle, Schlagfalle, mausefalle relaxdays, mausefalle, Relaxdays Rattenfalle, falle, fallen, fangfalle, fang falle, fang-falle, fangfallen, fang fallen, fang-fallen, kleintierfalle, kleintier falle, kleintier-falle, kleintierfallen, kleintier fallen, kleintier-fallen, köderfalle, köder falle, köder-falle, köderfallen, köder fallen, köder-fallen, maustrap, maus trap, maus-trap, maustraps, maus traps, maus-traps, mause falle, mause-falle, mausefallen, mause fallen, mause-fallen, mäusefalle, mäuse falle, mäuse-falle, mäusefallen, mäuse fallen, mäuse-fallen, mausefalleset, mause falleset, mausefalle set, mause-falleset, mausefalle-set, mause falle set, mause-falle-set, mausefallesets, mause fallesets, mausefalle sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.