Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Relaxdays Greifwerkzeug im 2er Set, Magnetheber, Krallengreifer flexibel, Greifkralle, Magnet, biegsam, 600 mm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025487_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025487_0
EAN/GTIN:
     4052025254872
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
Haft-Magnet
Haftmagnet
Es kommt immer wieder vor, dass Kleinteile ihren Weg in schwer erreichbare Winkel finden. Schrauben, Geldscheine und andere Objekte wieder ans Licht zu bringen, kann dann einiges an Zeit und Nerven kosten. Es sei denn, Sie greifen zu den extrem nützlichen Greifwerkzeugen im 2er Set. Der Klauengreifer hat 4 sehr fest zupackende Krallen, die Sie mithilfe des federmechanischen Griffs betätigen. Ferromagnetische Gegenstände holen Sie mit dem Magnetheber wieder hervor. Da die Pick Up Tools sehr biegsam sind, gelangen Sie mit ihnen sogar an Stellen, die sich Ihrem Blickfeld entziehen.

Greifwerkzeug Set im Detail

- Maße Krallengreifer H x B x T: ca. 60 x 4,5 x 2 cm
- Hebekraft Krallengreifer: 2 kg
- Maße Magnetheber H x B x T: ca. 60,5 x 2 x 1 cm
- Hebekraft Magnetgreifer: 1 kg
- Durchmesser Federstange: ca. 5 mm
- Material: Eisen, PP
- Gewicht Set: ca. 120 g

Vielseitiges Pick Up Set
- Für Werkstatt, Haushalt, Geocaching uvm.
- Selbst an schwer erreichbare Ecken gelangen
- Kleinteile auch ohne Sichtkontakt auflesen
- Mit Magnet Schrauben, Muttern uvm. angeln
- 4 zuverlässig fest zupackende Krallen

Lieferumfang
- 1x Krallengreifer
- 1x Magnetheber
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Blau | Rot
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Heber, Magnetheber, haftmagnet eckig farbsortiert, magnet heber, haft-magnet eckig, Greifwerkzeug, autozubehör, auto-zubehör, auto zubehör, federkralle, feder-kralle, feder kralle, federkrallen, feder-krallen, feder krallen, fingergreifer, finger-greifer, finger greifer, greifarm, greif-arm, greif arm, greifarme, greif-arme, greif arme, greifer, greifkralle, greif-kralle, greif kralle, greifkrallen, greif-krallen, greif krallen, greifwerkzeug, greif-werkzeug, greif werkzeug, greifwerkzeuge, greif-werkzeuge, greif werkzeuge, handgreifer, hand-greifer, hand greifer, hebekralle, hebe-kralle, hebe kralle, hebekrallen, hebe-krallen, hebe krallen, kfzwerkzeug, kfz-werkzeug, kfz werkzeug, kfzwerkzeuge, kfz-werkzeuge, kfz werkzeuge, klauengreifer, klauen-greifer, klauen greifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.