Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Drehhülse, Adapter 25 - 55 mm, Sonnenschirmhalter, Drehstange, Stahl verzinkt, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025424_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025424_0
EAN/GTIN:
     4052025254247
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Sonnenschirmen einzulassen, genießen Sie mit der stabilen Bodenhülse aus Stahl den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Auch für die Verankerung von Wäschespinnen oder Fahnenmasten ist die Drehhülse geeignet. Zum Rasendorn gehören Adapter für 5 verschiedene Stangen-Durchmesser. Mithilfe der Drehstange lässt sich das Gewinde zweihändig in den Boden schrauben. Adapter, Stange und Feststellschraube lassen sich platzsparend im Inneren des Bodendübels aufbewahren.

Bodenhülse Sonnenschirm im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 56,5 x 7 x 7 cm
- Maße Drehstange H x D: ca. 45 x 1,5 cm
- Durchmesser Adapter: ca. 25, 28, 42, 50, 55 mm
- Material: verzinkter Stahl, Kunststoff, Gummi
- Gewicht insgesamt: ca. 1,4 kg

Sonnenschirmhalter zum Eindrehen
- Für Sonnenschirm, Wäschespinne oder Mast
- Ideal für Garten, Campingplatz oder Strand
- Mit stabiler Stange zum einfachen Eindrehen
- Reduzieradapter in 5 verschiedenen Größen
- Mit Deckel für zuverlässige Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Bodenhülse mit Kappen
- 1x Drehstange
- 1x Feststellschraube
- 5x Adapter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot | Schwarz
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
56.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer, Sonnenschirmständer, Sonnenschirmbodenhülse, schirmständer rund, bodenhülsen, schirmständer relaxdays, Bodenhülse Sonnenschirm, boden dorn, boden dorne, boden dübel, boden hülse, boden hülsen, bodendorn, boden-dorn, bodendorne, boden-dorne, bodendübel, boden-dübel, bodenhülse, boden-hülse, boden-hülsen, dreh hülse, dreh hülsen, drehhülse, dreh-hülse, drehhülsen, dreh-hülsen, eindreh bodenhülse, eindreh bodenhülsen, eindreh hülse, eindreh hülsen, eindrehbodenhülse, eindreh-bodenhülse, eindrehbodenhülsen, eindreh-bodenhülsen, eindrehhülse, eindreh-hülse, eindrehhülsen, eindreh-hülsen, einschraub bodenhülse, einschraub bodenhülsen, einschraub hülse, einschraub hülsen, einschraubbodenhülse, einschraub-bodenhülse, einschraubbodenhülsen, einschraub-bodenhülsen, einschraubhülse, einschraub-hülse, einschraubhülsen, einschraub-hülsen, gartenschirm ständer, gartenschirmständer, gartenschirm-ständer, mast bodenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.