Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Relaxdays Standregal Industrial, hohes Bücherregal, offenes Design mit 6 Fächern, HBT 180x95x35 cm, aus PB/Metall, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025147_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025147_0
EAN/GTIN:
     4052025251475
Suchbegriffe:
Bücherregal
Standregal
standregal

Das große Regal hat eine Höhe von 180 cm und eine Breite von 95 cm und damit ein große Ablage- bzw. Stellfläche für Bücher, Ordner, Bilder, Pflanzen oder auch Pfannen, Töpfe & Co. Die 6 offenen Etagen wurden aus PB gefertigt und im Sonoma Eiche Look gehalten und bilden mit ihrer hellen Farbe einen starken Kontrast zu dem schwarzen Metallrahmen. Das Industrial Design wird noch durch die zwei Streben auf der Rückseite bestärkt, die dem Standregal zusätzlichen Halt geben. Auch schwer beladen steht das Bücherregal durch die Wandhalterung stabil.

Industrial Standregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 180 x 95 x 35 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 90,5 x 35 cm
- Bodenabstand: ca. 9 cm
- Abstand zwischen den Ablagen ca. 32 cm

Universales Aufbewahrungsregal
- 6 großflächige Ablagen
- Gewicht: ca. 25,5 kg
- Material: PB, Metall
- Farbe: Braun/Schwarz
- Traglast: ca. 10 kg pro Ablage

Funktionales Regal in Holzoptik
- Massiv, offen und multifunktional
- Ohne Bohren eine schnelle Montage
- Vielseitig im Haushalt einsetzbar
- Angesagtes Industriedesign
- Sicher mit Wandhalterung montiert

Lieferumfang
- 1 x Regal in Einzelteilen
- Montageanleitung und -material
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
26.7 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
35 cm
Breite:
95 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Standregal, aktenregal, akten-regal, akten regal, aktenregale, akten-regale, akten regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badregale, bad-regale, bad regale, balkonregal, balkon-regal, balkon regal, balkonregale, balkon-regale, balkon regale, blumenregal, blumen-regal, blumen regal, blumenregale, blumen-regale, blumen regale, bookshelf, book-shelf, book shelf, bookshelves, book-shelves, book shelves, bücherregal, bücher-regal, bücher regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.