Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Relaxdays Wandspiegel mit Ablage, Spiegel zum Aufhängen, Badspiegel Holzrahmen, Flurspiegel aus Bambus & MDF, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025013_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025013_0
EAN/GTIN:
     4052025250133
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Dieser schmückende Wandspiegel bringt durch seinen Rahmen mit natürlicher Bambus-Maserung Wärme und Gemütlichkeit in Ihre vier Wände. Nutzen Sie den Spiegel zum Hängen als Badspiegel, Flurspiegel oder im Schlafzimmer. Durch die praktische Ablagefläche in Grau ist er nicht nur ein dekoratives Wohnaccessoire sondern auch äußerst funktional. Nötige Bad- und Schminkutensilien, Schmuck und Uhren oder auch Ihre Schlüssel können Sie auf der Ablage platzieren und haben sie so immer schnell zur Hand. Mit den 2 Aufhängungen auf der Rückseite des Badezimmerspiegels gelingt die Wandmontage im Handumdrehen.

Wandspiegel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54,5 x 38 x 12 cm
- Spiegelfläche H x B: ca. 49,5 x 34,5 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 38 x 9 cm
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Max. Traglast: ca. 5 kg
- Material: Bambus, MDF, Glas
- Farbe: Natur, Grau 

Badspiegel mit praktischer Ablage
- Vielseitiger Spiegel für Bad, Flur, Schlafzimmer uvm.
- Ablage für Kosmetik, Schminke, Schlüssel uvm.
- Große Spiegelfläche zum Schminken und Frisieren
- Natürliche Bambusmaserung für angenehm warme Optik
- Dekorativer Hingucker in jeder Einrichtung 

Lieferumfang
- 1 x Wandspiegel in Einzelteilen 
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun | Grau
Gewicht:
2.59 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikspiegel, Rasierspiegel, Schminkspiegel, Wandspiegel, relaxdays wandspiegel, wandspiegel, badablage grau, badezimmerspiegel, badezimmer-spiegel, badezimmer spiegel, badspiegel, bad-spiegel, bad spiegel, bambusspiegel, bambus-spiegel, bambus spiegel, deko spiegel, dekospiegel, deko-spiegel, design spiegel, designer spiegel, designerspiegel, designer-spiegel, designspiegel, flurspiegel, flur-spiegel, flur spiegel, frisierspiegel, frisier-spiegel, frisier spiegel, garderobenspiegel, garderoben-spiegel, garderoben spiegel, gesichts spiegel, gesichtsspiegel, gesichts-spiegel, hängespiegel, hänge-spiegel, hänge spiegel, holzspiegel, holz-spiegel, holz spiegel, holzrahmen spiegel, holzrahmenspiegel, holzrahmen-spiegel, rahmenspiegel, rahmen-spiegel, rahmen spiegel, schlafzimmer spiegel, schlafzimmerspiegel, schlafzimmer-spiegel, schminkspiegel, schmink-spiegel, schmink spiegel, spiegel, toiletten spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.