Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Seifenblasenpistole LED in Transparent 10024937_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024937_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024937_0
EAN/GTIN:
     4052025249373
Suchbegriffe:
Seifenblasen
Seifenblasen-Spiele
Seifenblasenspiele

Die transparente Luftblasenpistole mit LED formt batteriebetrieben endlos viele Seifenblasen. Einfach die Seifenblasenflüssigkeit anstecken, den Abzug der Seifenblasenpistole drücken und schon geht es los! Sorgen Sie mit der Bubble Machine für strahlende Kinderaugen auf dem nächsten Geburtstag oder beschäftigen Sie die kleinen Gäste auf einer Hochzeit mit der tollen Seifenblasenkanone. Gleichzeitig können Sie mit dem Bubble Blower ein verzauberndes Ambiente kreieren. Aber auch auf Junggesellenabschieden und Festivals ist die Seifenblasenmaschine ein witziges Partyzubehör und begeistert Groß und Klein gleichermaßen.

Hinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Seifenblasenpistole im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 120 g 
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent
- Batteriebetrieben, 3 x AA-Batterie nötig (nicht enthalten)
- Seifenblasen Flüssigkeit: 2 x 50 ml

Bubble Maker für Groß und Klein
- Formt auf Knopfdruck viele kleine Seifenblasen
- Mit blauem LED-Licht als Spaß für Kinder und Erwachsene
- Perfektes Gimmick für Kindergeburtstage 
- Auch für JGA, Hochzeit oder Festival ideal
- Tolles Spielzeug für Kindergarten oder Badewanne

Lieferumfang
- 1 x Seifenblasenmaschine
- 2 x 50 ml Seifenlauge
- Batterien und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau | Pink
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
14 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: blasengebläse, bubble-blower, bubble-gun, bubble-machine, bubble-maker, bubble-maschine, bubble-pistole, luftblasen, luftblasen-maschine, luftblasen-pistole, luftblasenmaschine, luftblasenpistole, outdoorspielzeug, partyzubehör, seifenblasen, seifenblasen-machine, seifenblasenkanone, Seifenblasenmaschine, Seifenblasenpistole, seifenblasenset, 100-ml, 50-ml, bad, badewanne, batterie, batteriebetrieben, bubble, geschenk, draußen, elektrisch, erwachsene, flüssigkeit, garten, gartenspiele, geburtstag, gimmick, groß, hochzeit, indoor, jga, junge, kinder, kindergeburtstag, klein, led, leuchtet, licht, mädchen, maker, maschine, mitgebsel, nachfüller, nachfüllflasche, outdoor, party, pink, pistole, rosa, seifenblasenflüssigkeit, set, sommerspiele, sound, spaß, spiele, spielzeug, transparent, wasserspielzeug, wedding, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.