Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem, 8 Fächer, Kunststoff, Türen, Kleiderstangen, Garderobenschrank 145 hoch, Holzoptik
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024518_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024518_0
EAN/GTIN:
     4052025245184
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Mit dem cleveren Stecksystem kreieren Sie einen Kleiderschrank nach Ihren Vorstellungen. Die einzelnen Elemente aus robustem Kunststoff bilden mit der Hilfe von Verbindungsstücken bis zu 8 Fächer für Ihre Hosen, Shirts und Pullover. Die mitgelieferten Kleiderstangen ermöglichen es Ihnen, Blusen, Hemden und Jacken aufzuhängen. Nutzen Sie den Steckschrank auch für das Büro, für das Wohnzimmer als Raumteiler oder im Flur. Die tiefen Fächer bieten jede Menge Stauraum für Kleidung, Ordner, Bücher und diverse Haushaltswaren.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihren eigenen dekorativen Kleiderschrank.

Kleiderschrank Stecksystem im Detail
- Gesamtmaße bei 3x4 Anordnung H x B x T: ca. 145 x 109 x 47 cm
- Fachmaße H x B x T: ca. 35 x 35 x 45 cm
- Garderobenfach Maße H x B x T: ca. 106 x 35 x 45 cm
- Traglast pro Fach: ca. 7 kg
- Material: Kunststoff, Metall
- Gewicht: ca. 10,5 kg

Regal mit bis zu 8 Fächern
- 2 x Kleiderstangen
- 12 x Türen
- 12 x Wände je 35 x 35 cm
- 27 x Wände je 35 x 45 cm
- 40 x Verbindungsstücke

Erweiterbarer Kleiderschrank
- Viele Aufbaumöglichkeiten durch Stecksystem
- Als hoher Schrank für Kleidung aller Art
- Als niedriges Sideboard für Schuhe oder Haushaltswaren
- Natürliches Design durch Holz-Optik-Aufdruck
- Leichte Reinigung mit feuchten Tuch

Hinweis: Regal bei Raumtemperatur aufbauen, um Verbindungsstücke biegsam zu halten

Lieferumfang
- 1 x Kleiderschrank Stecksystem
- Inklusive beispielhafter Montageanleitung und Holzhammer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Silber
Gewicht:
9.55 kg
Höhe:
145 cm
Länge:
47 cm
Breite:
109.5 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, Kleiderschrank Stecksystem, Bücherregal, Bücher-Regal, Bücher Regal, Bücherregale, Bücher-Regale, Bücher Regale, Badregal, Bad-Regal, Bad Regal, Badregale, Bad-Regale, Bad Regale, Garderobe, Garderoben, garderoben Schrank, garderoben-Schrank, garderobenschränke, garderoben Schränke, garderoben-Schränke, Kleider Schrank, Kleiderschränke, Kleider-Schränke, Kleider Schränke, Kunststoffschrank, Kunststoff schrank, Kunststoff-schrank, Kunststoffschränke, Kunststoff schränke, Kunststoff-schränke, Multifunktionsschrank, Multifunktions schrank, Multifunktions-schrank, Multifunktionsschränke, Multifunktions schränke, Multifunktions-schränke, Plastikschrank, Plastik schrank, Plastik-schrank, Plastikschränke, Plastik schränke, Plastik-schränke, Schranksystem, Schrank system, Schrank-system, Schranksysteme, Schrank systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.