Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Relaxdays Steckregal Kinderzimmer, süße Tiermotive, Türen, Kleiderstangen, Kunststoff Kleiderschrank HxB 145x110cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024517_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024517_53
EAN/GTIN:
     4052025942601
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Steck-Regal
Steckregal
Das niedliche Kinderregal in leuchtenden Farben schafft Ordnung in der Garderobe. Der Kleiderschrank für das Kinderzimmer verfügt über 8 kleine Fächer und zwei hohe Fächer mit Kleiderstange. Die Türen des bunten Schranks zeigen verschiedene Tiere, darunter Hase, Schwein, Maus und Affe. Die possierlichen Cartoonfiguren erfreuen Jungen wie Mädchen.

Das Standregal basiert auf einem Stecksystem und kann nach Belieben zusammengesetzt werden. Verwandeln Sie den Kleiderschrank in ein Lowboard für Spielzeug und Bücher. Mit dem DIY Kinderregal sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Tipp: Bauen Sie das Regalsystem bei Zimmertemperatur auf. Das gewährleistet, dass die Verbindungsstücke biegsam und flexibel bleiben.

Steckregal Kinderzimmer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 145 x 110,5 x 46,5 cm
- Maße Kleiderstangenfach H x B x T: ca. 70 x 35 x 45 cm
- Kleine Fächer H x B x T: ca. 35 x 35 x 45 cm
- Gewicht: ca. 10,5 kg
- Traglast: max. 8 kg pro Fach

- Material: Kunststoff, Metall
- Verschiedene, helle Grundfarben
- Motiv: Schlange, Huhn, Affe, Hund, Schwein, Hase, Tiger, Kuh, Stier, Maus, Drache

Kunststoffschrank für Jungen und Mädchen
- 30x große Platten
- 12x kleine Platten
- 40x Verbindungsstücke
- 12x Türen
- 2x Kleiderstangen

Kinderregal Stecksystem mit 10 Fächern 
- Praktischer Kleiderschrank für das Kinderzimmer
- 2x hohe Kleiderstangenfächer und 8x kleine Fächer
- Optimaler Stauraum für Kleidung und Spielzeug
- Verschiedene Tiermotive auf den Türen
- Pflegeleichtes, abwischbares Material
- Geeignet als Garderobe, Bücherregal, uvm.

Lieferumfang
- 1 x Steckregal fürs Kinderzimmer in Einzelteilen
- Inkl. beispielhafter Aufbauanleitung und Holzhammer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Orange | Blau
Gewicht:
9.62 kg
Höhe:
145 cm
Länge:
46.5 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: kleider schrank, Steckregal Kinderzimmer, bücherregal, bücher-regal, bücher regal, bücherregale, bücher-regale, bücher regale, kinderregal, kinder-regal, kinder regal, kinderregale, kinder-regale, kinder regale, kinderschrank, kinder-schrank, kinder schrank, kinderschränke, kinder-schränke, kinder schränke, kleiderschrank, kleider-schrank, kleiderschränke, kleider-schränke, kleider schränke, kleiderschraenke, kleider-schraenke, kleider schraenke, kunststoffregal, kunststoff-regal, kunststoff regal, kunststoffregale, kunststoff-regale, kunststoff regale, kunststoffschrank, kunststoff-schrank, kunststoff schrank, kunststoffschränke, kunststoff-schränke, kunststoff schränke, steckregal, steck-regal, steck regal, steckregale, steck-regale, steck regale, steckschrank, steck-schrank, steck schrank, steckschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.