Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Relaxdays Kratzmatte Katze, Kratzteppich mit Spielzeug, Kugel mit Glöckchen, für die Wand, Sisal, HBT 55x22x10 cm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023939_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023939_0
EAN/GTIN:
     4052025239398
Suchbegriffe:
Kratzteppich
Ihr Stubentiger liebt es, seine Krallen an Ihren Möbeln zu wetzen? Dieses natürliche Verhalten wird Ihre Katze zwar nicht ablegen, doch Sie können es auf andere Ziele lenken – so wie auf diese Kratzmatte. Locken Sie Ihren Liebling mithilfe des Spielballs mit Glöckchen zum unbedenklichen Kratzteppich, sodass er sich mit ihr vertraut machen kann. Somit gewöhnt sich Ihr Haustier schnell an den Kratzschutz und hat auch noch Spaß dabei. Zudem dekorieren Sie Ihre Wohnung dank dem niedlichen Design. Machen Sie Ihre Katze glücklich mit der Kratzmatte!

Kratzmatte Katze im Detail

- Maße Matte H x B x T: ca. 55 x 22 x 10 cm
- Kratzfläche H x B: ca. 23 x 20,5 cm
- Spielball D: ca. 4 cm
- Material: Polyester, Sisal
- Gewicht: ca. 140 g
- Optik: Beige, grau, orange

Niedlicher Kratzteppich zum Aufhängen
- Ideal zum Wetzen der Krallen
- Beschäftigung für Stubentiger
- Mit Spielball zum Anlocken
- Möbel vor Zerkratzen schützen
- Einfach an der Wand aufhängen

Lieferumfang
- 1x Kratzbrett
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Creme | Orange
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
10 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: kratzmatte katze, relaxdays kratzmatte katze, catscratcher, cat-scratcher, cat scratcher, cat scratch-board, cat-scratch-board, cat scratch board, cat scratchboard, cat scratch-boards, cat scratchboards, cat-scratch-boards, cat scratch boards, cat scratchingboard, cat scratching-board, cat-scratching-board, cat scratching board, cat scratchingboards, cat scratching-boards, cat-scratching-boards, cat scratching boards, cat scratchingmat, cat scratching-mat, cat-scratching-mat, cat scratching mat, cat scratchingmats, cat scratching-mats, cat-scratching-mats, cat scratching mats, catsupplies, cat-supplies, cat supplies, katzenbrett, katzen-brett, katzen brett, katzenbretter, katzen-bretter, katzen bretter, katzenkratzbrett, katzen-kratzbrett, katzen kratzbrett, katzenkratzbretter, katzen-kratzbretter, katzen kratzbretter, katzenkratzmatte, katzen-kratzmatte, katzen kratzmatte, katzenkratzmatten, katzen-kratzmatten, katzen kratzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.