Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Relaxdays Treteimer Vintage, Abfalleimer für Küche oder Bad, Mülleimer aus Metall, mit Tretfunktion, Kosmetikeimer, Weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023830_816
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023830_816
EAN/GTIN:
     4052025945404
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
In den runden Vintage Mülleimer mit Tretfunktion können sie hygienisch und komfortabel Ihre Abfälle entsorgen: Seien es Bioabfälle in der Küche, als Kosmetikeimer im Bad oder in der größeren Variante beispielsweise neben dem Wickeltisch platziert. Mit dem Fuß lässt sich das rutschfeste Pedal betätigen, wodurch der Deckel manuell geöffnet wird. Der Abfalleimer verwahrt Ihren Müll dicht verschlossen und kommt dazu in einem schickem Design.

Details zum Treteimer Vintage
- Material: Pulverbeschichtetes Metall
- Inneneimer aus Kunststoff
- Gewicht: jeweils 0,9 kg, 1 kg, 1,8 kg
- Farbe: Weiß

Maße 3 Liter Eimer

- Gesamt mit Henkeln H x B x T: ca. 29 x 19 x 24 cm
- Maße Kunststoffeimer (innen) H x D: ca. 19 x 15 cm 
- Höhe mit aufgeklappten Deckel: ca. 40 cm

Maße 5 Liter Eimer
- Gesamt mit Henkeln H x B x T: ca. 32,5 x 22 x 25 cm
- Maße Kunststoffeimer (innen) H x D: ca. 21,5 x 18,5 cm
- Höhe mit aufgeklappten Deckel: ca. 48 cm

Maße 12 Liter Eimer
- Gesamt mit Henkeln H x B x T: ca. 42 x 26 x 34 cm
- Maße Kunststoffeimer H x D: ca. 34 x 23 cm 
- Höhe mit aufgeklappten Deckel: ca. 64 cm

Tretmülleimer aus Metall
- Mit Pedal zum manuellen Öffnen
- Rutschfeste und schonende Unterseite des Eimers
- Herausnehmbare Einsätze - Schnell und einfach zu reinigen
- Einsätze beim 5 und 12 Liter Modell mit Henkel

Allzweck Abfallbehälter 
- Treteimer für Küche, WC oder Hauswirtschaftsraum
- Auch im Kinderzimmer z.B. als Windeleimer nutzbar
- Cooler American Vintage Look in verschiedenen Größen
- Henkel an den Seiten zum transportieren

Lieferumfang
- 1x Treteimer Vintage
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 3 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, treteimer vintage, abfall behälter, abfall eimer, abfall sammler, abfallbehaelter, abfallbehälter, abfall-behälter, abfalleimer, abfall-eimer, abfalleimer edelstahl, abfalleimer küche, abfalleimer kueche, abfallsammler, abfall-sammler, badabfalleimer, bad-abfalleimer, bad abfalleimer, badeimer, bad-eimer, bad eimer, badezimmereimer, badmülleimer, bad-mülleimer, bad mülleimer, eimer, hygieneabfalleimer, hygiene-abfalleimer, hygiene abfalleimer, hygieneeimer, hygiene-eimer, hygiene eimer, hygienemülleimer, hygiene-mülleimer, hygiene mülleimer, kosmetikeimer, kosmetik-eimer, kosmetik eimer, kuechenabfalleimer, kuechen-abfalleimer, kuechen abfalleimer, küchenabfalleimer, küchen-abfalleimer, küchen abfalleimer, küchenmülleimer, küchen-mülleimer, küchen mülleimer, kosmetikabfalleimer, kosmetik-abfalleimer, kosmetik abfalleimer, Kosmetikmülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.