Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Relaxdays Lama Spardose, mit Sonnenbrille, Geschenkidee & Deko, Alpaka Sparbüchse aus Keramik, HBT 15,5 x 11 x 6cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023746_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023746_49
EAN/GTIN:
     4052025946265
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit der niedlichen Lama-Spardose macht Geld sparen gleich doppelt so viel Spaß. Das Kulttier aus Südamerika kommt mit cooler Brille daher und macht auch als Deko im Wohn- oder Kinderzimmer eine gute Figur. Über einen kleinen Schlitz können sowohl Kleingeld, als auch Scheine eingeworfen werden. Die Lama Sparbox ist auch eine tolle Idee für Geldgeschenke zu Geburtstag und anderen Anlässen. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - Das originelle Design der Keramikspardose begeistert große und kleine Sparfüchse gleichermaßen!

Lama Spardose im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 11 x 6 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Keramik
- In verschiedenen Farben

Niedliche Lamafigur als Sparbüchse
- Eignet sich für Münzen und Scheine
- Tolle Geschenkidee für Geburtstage uvm.
- Auch als Dekofigur ein echter Hingucker
- Schickes Design mit cooler Sonnenbrille
- Gummiverschluss und Anti-Rutsch-Pads gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1 x Lama Spardose 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Hellblau
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, relaxdays sparschwein, sparbüchse, lama spardose, alpakaspardose, alpaka-spardose, alpaka spardose, alpakaspardosen, alpaka-spardosen, alpaka spardosen, deko-figur, deko figur, deko-figuren, deko figuren, Geldbüchse, geld-büchse, geld büchse, Geldbüchsen, geld-büchsen, geld büchsen, Gelddose, geld-dose, geld dose, Gelddosen, geld-dosen, geld dosen, geldschwein, geld-schwein, geld schwein, geldschweine, geld-schweine, geld schweine, Kässeli, kässelis, keramiksparbüchse, keramik-sparbüchse, keramik sparbüchse, keramiksparbüchsen, keramik-sparbüchsen, keramik sparbüchsen, keramikspardose, keramik-spardose, keramik spardose, keramikspardosen, keramik-spardosen, keramik spardosen, kindersparbüchse, kinder-sparbüchse, kinder sparbüchse, kindersparbüchsen, kinder-sparbüchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.