Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays 12er Set Mausefalle, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023614_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023614_0
EAN/GTIN:
     4052025236144
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle

Auf den ersten Blick niedlich, beim zweiten ein großer Ärger: Mäuse in der Speisekammer. Mit der bewährten Schlagfalle ist dieses Problem schnell wieder Geschichte. Zuverlässig löst die Mäusefalle aus, wenn der kleine Eindringling versucht den Köder aus der Falle zu bekommen. Durch das praktische 12er Set können Sie gleich in mehreren Räumen oder an verschiedenen Orten gleichzeitig das Problem bekämpfen.

Die Handhabung ist dabei denkbar simpel: Köder in die Mausefalle legen. Diese an geeigneter Stelle platzieren und dann den Bügel spannen. Die Mausefallen sind durch ihre mechanische Wirkungsweise ungiftig und wiederverwendbar. 

Mausefalle Holz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 10 x 4,5 cm
- Material: Holz und Metall
- Aufdruck mit roter Maus
- Gewicht: 23 g

Schlagfallen Set wirkungsvoll gegen Mäuse
- Praktisches 12er Set
- Bewährte mechanische Wirkweise
- Giftfrei und wiederverwendbar
- Einfache Handhabung
- Zuverlässig und effektiv

Anwendung der Mäusefallen
- Für Vorratskammer, Keller, Dachboden, Garage, Laube, Gewächshaus
- In betroffenen Räumen in Ecken oder Regal verteilen
- Köder Ihrer Wahl darauf platzieren - Testen Sie Verschiedene
- Bügel spannen und schon ist die Mausfalle einsatzbereit
- Achten Sie darauf, die scharfe Falle nicht mehr zu berühren

Tipp: Schokoladencreme, Erdnussbutter oder Nüsse locken die Nager besonders gut an.

Lieferumfang
- 12 x Mausefalle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Kupfer
Gewicht:
0.255 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Falle, Schlagfalle, mausefalle relaxdays, mausefalle, Mausefalle Holz, Falle, Fallen, Köderfalle, Köder-falle, Köder falle, Köderfallen, Köder-fallen, Köder fallen, Mausfalle, Maus-falle, Maus falle, Mausfallen, Maus-fallen, Maus fallen, Mause-falle, Mause falle, Mausefallen, Mause-fallen, Mause fallen, Mäuse-falle, Mäuse falle, Mäusefallen, Mäuse-fallen, Mäuse fallen, Mäusefänger, Mäuse-Fänger, Mäuse Fänger, Nagetierfalle, Nagetier-falle, Nagetier falle, Nagetierfallen, Nagetier-fallen, Nagetier fallen, Nagerfalle, Nager-falle, Nager falle, Nagerfallen, Nager-fallen, Nager fallen, Ratten-falle, Ratten falle, Rattenfallen, Ratten-fallen, Ratten fallen, Schlag-falle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.