| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10023478_0 Herst.-Nr.: 10023478_0 EAN/GTIN: 4052025234782 |
| |
|
| | |
| Kartenmischen leicht gemacht! Mit dieser elektrischen Kartenmischmaschine gelingt das Mischen beim nächsten Spieleabend im Handumdrehen. Die 4 Kartendecks werden in die Eingabefächer eingelegt und landen per Knopfdruck durchgemischt im Ausgabefach. Schummeln ist damit in Zukunft nicht mehr möglich. Der batteriebetriebene Kartenmischer eignet sich für handelsübliche Spielkarten für Poker, Rommee uvm. und wirkt mit seinem modernen Holzdesign hochwertig und elegant.
Kartenmischgerät 4 Decks im Detail - Größe des Kartenmischers H x B x T: ca. 16 x 23,5 x 13,5 cm - Gewicht: ca. 0,8 kg - 2 x Einlegefach für Karten, B x T ca. 6,3 x 9 cm - 1 x Ausgabefach - Material: Kunststoff - Für gängige Kartengrößen - Batteriebetrieben (4 x Batterie Typ "AA" - nicht im Lieferumfang enthalten)
Elektrischer Kartenmischer für den Spieleabend - Kartenmischen ohne Schummeln - Batteriebetriebenes Mischen zur leichten Handhabung - Für schnelles und einfaches Mischen von 4 Kartendecks - Für Poker, Rommee, Skat etc. geeignet - Platz für bis zu 208 Karten
Lieferumfang - 1 x Kartenmischmaschine - Batterien im Lieferumfang nicht enthalten - Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Schwarz | Rot | Gewicht: | 0.79 kg | Höhe: | 16 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 23.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartenmischer, Spielkartenmischer, romme, elektrische mischmaschine, elektrische misch-maschine, elektrische misch maschine, elektrische mischmaschinen, elektrische misch-maschinen, elektrische misch maschinen, kartenmisch, karten-misch, karten misch, kartenmischautomat, karten-mischautomat, karten mischautomat, kartenmischautomaten, karten-mischautomaten, karten mischautomaten, kartenmischer, karten-mischer, karten mischer, kartenmischgerät, karten-mischgerät, karten mischgerät, kartenmischgeräte, karten-mischgeräte, karten mischgeräte, kartenmischgeraet, karten-mischgeraet, karten mischgeraet, kartenmischgeraete, karten-mischgeraete, karten mischgeraete, kartenmischmaschine, karten-mischmaschine, karten mischmaschine, kartenmischmaschinen, karten-mischmaschinen, karten mischmaschinen, kartenshuffler, karten-shuffler, karten shuffler, mischautomat karten, misch-automat karten, misch automat karten, mischmaschine, misch-maschine, misch maschine, mischmaschinen, misch-maschinen, misch maschinen, pokerkartenmischer, pokerkarten-mischer |
| | |
| |