Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Analoges Einstichthermometer in Silber 10022814_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022814_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022814_0
EAN/GTIN:
     4052025228149
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer

Garen Sie Ihre Speisen auf den Punkt mit dem analogen Einstichthermometer für Fleisch aller Art. Ob Sie einen Sonntagsbraten garen oder ein Steak grillen, das Fleischthermometer verrät Ihnen die genaue Kerntemperatur und gewährleistet somit ein sicheres Lebensmittel frei von Bakterien. Die leicht abzulesende Anzeige zeigt zur Orientierung die Garpunkte verschiedener Fleischarten. Das hitzebeständige Bratenthermometer kann während der gesamten Garzeit im Ofen verbleiben. Das Grillthermometer aus Edelstahl ist hygienisch und nach der Nutzung einfach mit einem feuchten Schwamm zu reinigen.

Genießen Sie ein Steak nach Ihren Vorlieben mit dem zuverlässigen Küchenthermometer.

Einstichthermometer analog im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 5,5 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 35 g
- Material: Edelstahl

Messfühler mit analoger Anzeige
- Sonde Länge: ca. 20 cm
- Sonde Durchmesser: ca. 0,5 cm
- Anzeige Durchmesser: ca. 5,5 cm

Ofenfestes Bratenthermometer
- Hitzebeständig bis 200 °C
- Messung der Kerntemperatur bis 120 °C
- Mit Garpunkte für Rind, Kalb, Lamm, Schwein und Geflügel

Vielseitiges Grillthermometer
- Geeignet für Braten uvm. im Ofen
- Für Steaks auf dem Grill oder in der Pfanne
- Auch ideal beim Erwärmen von Flüssigkeiten im Topf

Lieferumfang
- 1x Einstichthermometer analog
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Dunkelgrün | Rot
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, backthermometer, bratenthermometer, einkochthermometer, einstichthermometer, fleischthermometer, grillthermometer, haushaltsthermometer, kochthermometer, küchenthermometer, ofenthermometer, steakthermometer, thermometer, 20cm, analog, babynahrung, backen, backofen, backofenfest, bbq, celsius, deutsch, drahtlos, dünn, edelstahl, einstich, fleisch, flüssigkeiten, fühler, gabel, garraum, gastro, glas, grill, groß, hitzebeständig, innen, innenraum, kabellos, kerntemperatur, klein, küche, küchenchef, küchenprofi, kugelgrill, kurz, lang, lebensmittel, medium, messfühler, milch, nadel, ofen, ofenfest, ohne kabel, outdoor, pfanne, profi, räucherofen, rind, rost, rund, schnurlos, schokolade, sensor, smoker, spieß, steak, temperaturfühler, zubehör, einstichtermometer, einstichthermeter, einstichtehrmometer, einstichthermommeter, einstischthermometer, einsichthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.