Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Relaxdays Pokerset, 200 Chips, Spielmatte, 2 Kartendecks, Dealerbutton, Blindbuttons, Casino-Feeling, Profi Pokerspiel
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022799_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022799_0
EAN/GTIN:
     4052025227999
Suchbegriffe:
Pokerkarten
Zeigen Sie Ihr Pokerface! Mit dem umfangreichen Spielset steht dem nächsten Spieleabend im Casino-Stil nichts mehr im Wege. Im Set enthalten sind 200 Chips, 1 „Dealer“ Button, 1 „Small Blind“ Button, 1 „Big Blind“ Button, 2 Kartendecks (á 54 Karten) sowie eine Tischauflage. Der Tray zur Sortierung der Chips dient gleichzeitg als praktischer Kartenhalter. Die Chips verfügen über keinen Wertaufdruck wodurch Sie selbst flexibel die Chip Werte festlegen können - Für individuellen Spielspaß.

Hinweis: Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile.

Pokerset im Detail
- Pokerspiel in Metallbox H x B x T: ca. 9 x 24 x 15 cm
- Spielmatte H x B: ca. 44,5 x 60 cm, Gewicht: ca. 34 g
- Kartensets H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 2 cm, Gewicht: ca. 100 g
- Chips Durchmesser: ca. 4 cm, Gewicht: ca. 4 g
- Farben: Rot, grün, blau, weiß, schwarz
- Material: Metall, Filz, Kunststoff
- Gesamtgewicht: ca. 1,5 kg

„All In“ Pokerspiel
- Gemütliche Pokerrunde mit Freunden
- Für Starter und Fortgeschrittene
- Dekorative Metallbox
- Mindestens zwei Spieler
- Praktische Reisegröße

Umfangreiches Spielset
- 1 x Spielmatte mit Aufdruck
- 2 x Kartendeck (á 54 Karten)
- 1 x Dealer Button
- 1 x Button „Small Blind“
- 1 x Button „Big Blind“
- 1 x Chip-Tray
- Je 50 x weiße, rote und blaue Chips
- Je 25 x grüne und schwarze Chips

Lieferumfang
- 1 x Pokerset in Metallbox
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15 cm
Breite:
24 cm
... > Spiele > Karten > Pokerset
Weitere Suchbegriffe: Pokerset groß, casino-spielset, casino spielset, casino-spielsets, casino spielsets, erwachsenenspiel, erwachsenen-spiel, erwachsenen spiel, erwachsenenspiele, erwachsenen-spiele, erwachsenen spiele, gesellschaftsspiel, gesellschafts-spiel, gesellschafts spiel, gesellschaftsspiele, gesellschafts-spiele, gesellschafts spiele, partyspiel, party-spiel, party spiel, partyspiele, party-spiele, party spiele, poker, pokercards, poker-cards, poker cards, pokercase, poker case, poker-case, pokerdeck, poker-deck, poker deck, pokerdecks, poker-decks, poker decks, pokerdecke, poker-decke, poker decke, pokerdecken, poker-decken, poker decken, pokergeschenkset, poker-geschenkset, poker geschenkset, pokergeschenksets, poker-geschenksets, poker geschenksets, pokerspielset, poker-spielset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.