Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Relaxdays Wackelturm Trinkspiel "Drunken Tower", Holzturm 60 Steine, 4 Schnapsgläser, Partyspiel für Erwachsene, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022794_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022794_0
EAN/GTIN:
     4052025227944
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Schnapsbecher

Ausgelassene Stimmung und toller Partyspaß kommen mit dem lustigen Wackelturm Schnapsspiel ganz von selbst auf: Genau wie bei der klassischen Variante des Geschicklichkeitsspiels werden auch beim Trinkspiel nach und nach die Steine aus dem Turm gezogen und oben drauf gestapelt. Zieht man dabei einen Stein mit (Trink-)Regel, muss diese umgehend vom Spieler selbst oder einem Mitspieler erfüllt werden. So leeren sich nach und nach die Shotgläser und der Turm wird immer höher und wackliger.

Wackelturm Trinkspiel im Detail
- Maße Turm H x B x T: ca. 20 x 7 x 7 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Inkl. 4 Schnapsgläser 2 cl
- Material: Holz, Glas
- Farbe: Natur

Schnapsspiel "Drunken Tower"
- Lustiges Partyspiel für 2 bis 4 Erwachsene
- Sorgt für ausgelassene Partystimmung
- Ideal für Geburtstage, JGAs & andere Anlässe
- 30 Steine sind mit (Trink-)Regeln bedruckt
- Schnapsgläser sind spülmaschinenfest

Lieferumfang
- 30 x Holzblock unbedruckt
- 30 x Holzblock bedruckt
- 4 x Schnapsglas
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnapsglas, Stamper, Stamperl, schnapsbecher 2cl, schnapsbecher, wackelturm trinkspiel, relaxdays wackelturm trinkspiel, alcoholgame, alcohol-game, alcohol game, alcoholgames, alcohol-games, alcohol games, alcoholspiel, alcohol-spiel, alcohol spiel, alcoholspiele, alcohol-spiele, alcohol spiele, alkoholgame, alkohol-game, alkohol game, alkoholgames, alkohol-games, alkohol games, alkoholspiel, alkohol-spiel, alkohol spiel, alkoholspiele, alkohol-spiele, alkohol spiele, drinkgame, drink-game, drink game, drinkgames, drink-games, drinkinggame, drinking-game, drinking game, drinkinggames, drinking-games, drinking games, drinkingspiel, drinking-spiel, drinking spiel, drinkingspiele, drinking-spiele, drinking spiele, drinkingtower, drinking-tower, drinking tower, drinkspiel, drink-spiel, drink spiel, drinkspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.